SQUARE D MJA 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기
스타일 | 모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | MJA36300 | 300 | ₩ 21,112,717 | |
A | MJA36350 | 350 | ₩ 22,276,502 | |
A | MJA36400 | 400 | ₩ 20,071,170 | |
A | MJA36450 | 450 | ₩ 23,823,257 | |
A | MJA36500 | 500 | ₩ 21,850,955 | |
A | MJA36600 | 600 | ₩ 23,283,277 | |
B | MJA36700 | 700 | ₩ 26,921,020 | |
A | MJA36800 | 800 | ₩ 29,631,560 |
MJA 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기
Square D MJA 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기는 상업 시설, 산업 플랜트, 데이터 센터 및 기관 건물에서 전기 시스템의 과전류 및 단락에 대한 안정적인 보호를 위해 사용됩니다. 이 제품은 향상된 안전성과 안전한 연결을 위해 볼트 연결식 단자 설계가 있는 -극, 3상 구성을 가지고 있습니다. 이 표준 회로 차단기는 LSI(Long-time, Short-time and Instantaneous) 트립 기능을 위한 전자 트립을 특징으로 합니다. 이 제품은 300A~800A 범위의 전류 등급을 제공합니다. 이 차단기 장치에는 500Kcmil ~ 3AWG 크기의 구리/알루미늄 전선을 수용하기 위한 라인 및 부하측 러그 단자가 추가로 장착되어 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플레이트 언더 라이너베이스 및 돔
- 인클로저 홀 씰
- 물 냉각기
- 진공 패드
- 유압 어큐뮬레이터 마운트
- 마감 용품
- 전기관련 테스터
- 수상안전
- 연소 테스트
- 특수 페인트 코팅 및 첨가제
- TROEMNER 교정 분동 세트
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 유압 호스
- HEATHROW SCIENTIFIC 테스트 튜브 랙, 90 구획
- DURHAM MANUFACTURING 모바일 MT 워크벤치
- SPEARS VALVES PVC 프리미엄 구동식 공압식 다이어프램 밸브, 마개, EPDM O-링
- MOLDED FIBERGLASS N/S 컨테이너 뚜껑
- LINN GEAR 유형 A 스프로킷, 140 체인
- SURVIVAIR Opti-Fit 전술 가스 마스크
- VESTIL CCRF 시리즈 상업용 순환기 팬