COXREELS XTM-LP-4100 스프링 구동 호스 릴, 저압, 1/2인치 내경, 100피트 길이
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호스 릴 |
기본 크기 | 10 x 15 " |
호스 길이 | 100 피트 |
내부 Dia. | 1 / 2 " |
최대. 압력 | 300의 PSI |
장착 크기 | 8.91 x 10 " |
외부 Dia. | 3 / 4 " |
전체 높이 | 26.13 " |
전체 길이 | 24.06 " |
전체 폭 | 10.13 " |
선박 중량 (kg) | 43.2 |
원산지 | US |
모델 | 기본 크기 | 호스 길이 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 장착 크기 | 외부 Dia. | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTM-LP-3100 | 10 x 15 " | 100 피트 | 3 / 8 " | 300의 PSI | 8.91 x 10 " | 5 / 8 " | 10.13 " | ₩ 1,999,200 | |
XTM-LP-375 | 10 x 15 " | 75 피트 | 3 / 8 " | 300의 PSI | 8.91 x 10 " | 5 / 8 " | 10.13 " | ₩ 1,879,818 | |
XTM-LP-475 | 10 x 15 " | 75 피트 | 1 / 2 " | 300의 PSI | 8.91 x 10 " | 3 / 4 " | 10.13 " | ₩ 1,865,563 | |
XTM-LP-550 | 10 x 15 " | 35 피트 | 3 / 4 " | 300의 PSI | 8.91 x 10 " | 1-1 / 6 " | 10.13 " | ₩ 1,797,854 | |
XTM-LP-575 | 12.75 x 15 " | 50 피트 | 3 / 4 " | 300의 PSI | 8.91 x 10 " | 1-1 / 6 " | 12.75 " | ₩ 2,230,836 | |
XTM-LP-650 | 12.75 x 15 " | 50 피트 | 1" | 300의 PSI | 11.69 x 10 " | 1 1 / 2 " | 12.75 " | ₩ 2,503,454 | |
XTM-MP-450 | 10 x 15 " | 50 피트 | 1 / 2 " | 2500의 PSI | 8.91 x 10 " | 13 / 16 " | 10.13 " | ₩ 2,066,909 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.