COXREELS EZ-SH 시리즈 스프링 구동 호스 릴
스타일 | 모델 | 최대 온도 | 듀티 등급 | 호스 길이 | 외부 Dia. | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 호스 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EZ-HPL-150 | - | - | 50 피트 | 9 / 16 " | 25.5 " | 19.5 " | 8.75 " | - | ₩ 1,099,381 | |
B | EZ-MP-450 | - | - | 50 피트 | 13 / 16 " | 25.5 " | 19.5 " | 8.75 " | - | ₩ 1,445,054 | |
B | EZ-HP-350 | - | - | 50 피트 | 11 / 16 " | 25.5 " | 19.5 " | 9.25 " | - | ₩ 1,573,345 | |
A | EZ-MPL-350 | - | - | 50 피트 | 11/16/" | 21.25 " | 19.5 " | 8.25 " | - | ₩ 999,600 | |
A | EZ-SHL-525 | - | - | 25 피트 | 1 1 / 16 " | 25.5 " | 19.5 " | 9.38 " | - | ₩ 1,049,490 | |
A | EZ-SHL-450 | - | - | 50 피트 | 3 / 4 " | 21.25 " | 19.5 " | 8.25 " | - | ₩ 960,400 | |
A | EZ-SHL-3100 | - | - | 100 피트 | 5 / 8 " | 21.25 " | 24 " | 8.25 " | - | ₩ 1,311,418 | |
B | EZ-SH-550 | - | - | 50 피트 | 1 1 / 16 " | 25.5 " | 24 " | 9.88 " | - | ₩ 1,503,854 | |
B | EZ-SH-475 | - | - | 75 피트 | 3 / 4 " | 25.5 " | 24 " | 8.75 " | - | ₩ 1,409,310 | |
A | EZ-HPL-350 | - | - | 50 피트 | 11 / 16 " | 25.5 " | 19.5 " | 9.25 " | - | ₩ 1,145,709 | |
B | EZ-HP-150 | - | - | 50 피트 | 9 / 16 " | 25.5 " | 19.5 " | 8.75 " | - | ₩ 1,493,163 | |
A | EZ-MPL-450 | - | - | 50 피트 | 13 / 16 " | 25.5 " | 19.5 " | 8.75 " | - | ₩ 1,017,418 | |
B | EZ-MP-350 | - | - | 50 피트 | 11 / 16 " | 21.25 " | 19.5 " | 8.25 " | - | ₩ 1,412,981 | |
A | EZ-SHL-350 | - | - | 50 피트 | 5 / 8 " | 21.25 " | 19.5 " | 8.25 " | - | ₩ 960,400 | |
A | EZ-SHL-550 | - | - | 50 피트 | 1 1 / 16 " | 25.5 " | 24 " | 9.88 " | - | ₩ 1,297,163 | |
A | EZ-SHL-475 | - | - | 75 피트 | 3 / 4 " | 25.5 " | 24 " | 8.75 " | - | ₩ 1,245,490 | |
B | EZ-SH-525 | - | - | 25 피트 | 1 1 / 16 " | 25.5 " | 19.5 " | 9.38 " | - | ₩ 1,318,545 | |
B | EZ-SH-4100 | - | - | 100 피트 | 3 / 4 " | 25.5 " | 24 " | 8.75 " | - | ₩ 1,537,445 | |
B | EZ-SH-350 | - | - | 50 피트 | 5 / 8 " | 21.25 " | 19.5 " | 8.25 " | - | ₩ 1,022,682 | |
B | EZ-SH-375 | - | - | 75 피트 | 5 / 8 " | 25.5 " | 24 " | 8.25 " | - | ₩ 1,295,070 | |
B | EZ-SH-3100 | - | - | 100 피트 | 5 / 8 " | 21.25 " | 24 " | 8.25 " | - | ₩ 1,478,207 | |
A | EZ-SHL-4100 | - | - | 100 피트 | 3 / 4 " | 25.5 " | 24 " | 8.75 " | - | ₩ 1,327,454 | |
A | EZ-SHL-375 | - | - | 75 피트 | 5 / 8 " | 21.25 " | 24 " | 8.25 " | - | ₩ 1,149,272 | |
B | EZ-SH-450 | 150도 F | 일반, 산업 | 50 피트 | 3 / 4 " | 21.25 " | 19.5 " | 8.25 " | PVC | ₩ 1,105,405 | |
C | EZ-SH-450-RH-BXB | 212도 F | 산업(공업) | 50ft. | - | 21 " | 19.625 " | 9.25 " | EPDM | ₩ 1,186,377 |
EZ-SH 시리즈 스프링 구동 호스 릴
Coxreels EZ-SH 시리즈 호스 릴은 작동이 완료되면 호스에 장력을 생성하여 드럼 릴로 되감는 스프링 구동 메커니즘을 특징으로 합니다. 이 견고한 장치는 벽, 바닥, 차량 또는 오버헤드에 맞게 조정되는 가이드 암이 있는 이중 축 지지 시스템을 특징으로 합니다. 유지 보수를 위해 쉽게 제거할 수 있는 윤활 처리된 밀폐형 카트리지 스타일 모터와 원하는 길이로 케이블을 배치하기 위한 고무 호스 스톱이 통합되어 있습니다. 선택한 모델( 개폐식 코드 릴) 연장 코드의 얽힘을 방지하고 부드러운 되감기 작업을 가능하게 하는 자동 후퇴 메커니즘이 장착되어 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 이어 플러그 디스펜서
- 직접 구동 단일 입구 전방 곡선 송풍기
- 인버터 액세서리
- 토양 프로브
- 윤활 펌프
- 욕조 / 수도꼭지
- 배관용품
- Power Supplies
- 하수구
- 식품 서비스 기기 및 장비
- WESCO 디 헤더 액세서리
- LABELMASTER 폭발성 플래 카드
- KIMBLE CHASE 유리 배양 튜브
- GEORG FISCHER 젖꼭지 Cpvc
- QORPAK 샘플 바이알 10 드람 95mm
- GORLITZ 커터 어셈블리 확장
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 5/1-28 Un
- KERN AND SOHN 안전 장치가 있는 YHA 시리즈 후크
- HUMBOLDT 압력 트랜스 듀서