COXREELS EZ-SHL-3100 스프링 리턴 호스 릴, 저압, 3/8인치 내경, 길이 100피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스프링 리턴 호스 릴 |
기본 크기 | 6 x 6 " |
EAN | 0674255729704 |
호스 길이 | 100 피트 |
내부 Dia. | 3 / 8 " |
최대. 압력 | 300의 PSI |
장착 크기 | 4 x 5 " |
외부 Dia. | 5 / 8 " |
전체 높이 | 21.25 " |
전체 길이 | 24 " |
전체 폭 | 8.25 " |
선박 중량 (kg) | 27 |
원산지 | US |
모델 | 최대 온도 | 듀티 등급 | 호스 길이 | 외부 Dia. | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 호스 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ-SH-450 | 150도 F | 일반, 산업 | 50 피트 | 3 / 4 " | 21.25 " | 19.5 " | 8.25 " | PVC | ₩ 1,120,560 | |
EZ-SH-450-RH-BXB | 212도 F | 산업(공업) | 50ft. | - | 21 " | 19.625 " | 9.25 " | EPDM | ₩ 1,137,710 | |
EZ-SH-3100 | - | - | 100 피트 | 5 / 8 " | 21.25 " | 24 " | 8.25 " | - | ₩ 1,640,275 | |
EZ-SH-350 | - | - | 50 피트 | 5 / 8 " | 21.25 " | 19.5 " | 8.25 " | - | ₩ 1,106,385 | |
EZ-SH-375 | - | - | 75 피트 | 5 / 8 " | 25.5 " | 24 " | 8.25 " | - | ₩ 1,286,757 | |
EZ-SH-4100 | - | - | 100 피트 | 3 / 4 " | 25.5 " | 24 " | 8.75 " | - | ₩ 1,553,580 | |
EZ-SH-475 | - | - | 75 피트 | 3 / 4 " | 25.5 " | 24 " | 8.75 " | - | ₩ 1,475,775 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.