진동 포장 장비 액세서리
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | N12 UN / 115-2A-FW-NSF | ₩1,140,737 | |
A | N12 UN / 115-15A-FW-NSF | ₩1,140,737 | |
A | N12 UN / 115-6A-FW-NSF | ₩1,140,737 |
진동 포장 장비 액세서리
에리에즈 진동 피더 제어 장치는 고주파에서 트레이와 트로프를 진동시키도록 설계된 전자기 구동 시스템입니다. 벌크 운반 응용 분야에서 분말, 밀가루, 모래 및 석탄과 같은 건조 재료를 일관된 속도와 부피로 공급합니다. 진동 주파수는 고정되어 있지만 진폭(스트로크 크기)을 변경하여 피더를 통해 재료가 흐르는 속도를 변경할 수 있습니다. 회전 다이얼에는 눈금 표시가 있으며 후퍼의 스트로크 속도를 변경할 수 있습니다. Eriez 15A, 26C, 36C, 46C 및 66C 진동 피더에 사용할 수 있는 다양한 제어 장치 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 샌딩 액세서리
- 작업대
- 인간 공학
- 전압 레귤레이션
- 실험실 흄후드 및 액세서리
- 자동차 배터리 충전기 및 부스터
- 디스크 패드 페이스 플레이트 및 허브
- 일산화탄소 및 화재 경보기 액세서리
- 탄소강 확장 시트
- 진동 피더
- RON CRANE SCALES 크레인 동력계
- VESTIL 포크 장착형 드럼 리프터
- PRO SCIENTIFIC INC. 균질화 패키지
- MACROMATIC CUH 계열, AC 전류 센서
- SPEARS VALVES 스케줄 80 클래스 300 플랜지 절연 조인트, PVC 볼트 아이솔레이터가 있는 PP 플랜지 스페이서
- EATON HFWF 시리즈 전체 배선용 회로 차단기, F 프레임
- SIEMENS 공압 제어 밸브
- GROVE GEAR NH 시리즈, BL 스타일, 842 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기
- MI-T-M 자동 시작/정지
- BOSTITCH Pawls