COXREELS EZ-P-LP-330 스프링 리턴 호스 릴, 저압, 3/8인치 내경, 30피트 길이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스프링 리턴 호스 릴 |
기본 크기 | 6 x 6 " |
EAN | 0674255729179 |
호스 길이 | 30 피트 |
내부 Dia. | 3 / 8 " |
최대. 압력 | 300의 PSI |
장착 크기 | 4 x 5 " |
외부 Dia. | 5 / 8 " |
전체 높이 | 18.63 " |
전체 길이 | 17.13 " |
전체 폭 | 6.75 " |
선박 중량 (kg) | 16.65 |
원산지 | US |
모델 | 전체 길이 | 기본 크기 | 호스 길이 | 전체 폭 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 장착 크기 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ-P-LP-125 | 13.5 " | 5 x 6 " | 25 피트 | 5.88 " | 1 / 4 " | 300의 PSI | 3 x 5 " | 1 / 2 " | ₩ 639,672 | |
EZ-P-LP-135 | 13.5 " | 5 x 6 " | 35 피트 | 5.88 " | 1 / 4 " | 300의 PSI | 3 x 5 " | 1 / 2 " | ₩ 673,527 | |
EZ-P-LP-150 | 17.13 " | 6 x 6 " | 50 피트 | 6.75 " | 1 / 4 " | 300의 PSI | 4 x 5 " | 1 / 2 " | ₩ 821,418 | |
EZ-P-LP-325 | 13.5 " | 5 x 6 " | 25 피트 | 6.5 " | 3 / 8 " | 300의 PSI | 3 x 5 " | 5 / 8 " | ₩ 684,218 | |
EZ-P-LP-335 | 17.13 " | 6 x 6 " | 30 피트 | 6.75 " | 3 / 8 " | 300의 PSI | 4 x 5 " | 5 / 8 " | ₩ 800,036 | |
EZ-P-LP-350 | 17.13 " | 6 x 6 " | 50 피트 | 6.75 " | 3 / 8 " | 300의 PSI | 4 x 5 " | 5 / 8 " | ₩ 1,004,640 | |
EZ-P-LP-430 | 17.13 " | 6 x 6 " | 30 피트 | 7" | 1 / 2 " | 300의 PSI | 4 x 5 " | 3 / 4 " | ₩ 842,800 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.