MILWAUKEE VALVE 주철 게이트 밸브, 플랜지
필터
바디 재질 : 주철 , 보닛 스타일: 볼트 , 수업: 클래스 125 , 연결 타입: 플랜지 , 핸들 재질: 주철 , 손잡이 유형: 핸드 휠 , 최대. 유체 온도: 353도 F , 최대. 증기 압력: 125의 PSI , 최대. 수압: 200의 PSI , 웨지 재질: 주철
스타일 | 모델 | 입구에서 출구까지 길이 | 파이프 크기 | 줄기 재질 | 핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 밸브 스템 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2885- 남 2 | 7" | 2" | 황동 | 14-45 / 64 " | 상승 | ₩ 743,872 | |
B | 2882-M 2 인치 | 7" | 2" | 황동 | 12 " | 비 상승 | ₩ 722,540 | |
C | 2882-M26 2 | 7" | 2" | 스테인리스 강 | 12.25 " | 비 상승 | ₩ 1,054,567 | |
C | 2882-M26-212 | 7.5 " | 2.5 " | 스테인리스 강 | 13.25 " | 비 상승 | ₩ 1,168,160 | |
A | 2885-M-212 | 7.5 " | 2.5 " | 황동 | 16.5 " | 상승 | ₩ 768,722 | |
B | 2882-M-212 | 7.5 " | 2.5 " | 황동 | 13.25 " | 비 상승 | ₩ 747,407 | |
B | 2882-M 3 인치 | 8" | 3" | 황동 | 15 " | 비 상승 | ₩ 845,092 | |
C | 2882-M26 3 | 8" | 3" | 스테인리스 강 | 15 " | 비 상승 | ₩ 1,262,292 | |
A | 2885- 남 3 | 8" | 3" | 황동 | 18.593 | 상승 | ₩ 857,482 | |
B | 2882-M 4 인치 | 9" | 4" | 황동 | 17.75 " | 비 상승 | ₩ 1,216,145 | |
C | 2882-M26 4 | 9" | 4" | 스테인리스 강 | 17.75 " | 비 상승 | ₩ 1,761,147 | |
B | 2882-M 5 인치 | 10 " | 5" | 황동 | 20.125 " | 비 상승 | ₩ 2,038,102 | |
C | 2882-M26 5 | 10 " | 5" | 스테인리스 강 | 20.125 " | 비 상승 | ₩ 2,964,832 | |
A | 2885- 남 5 | 10 " | 5" | 황동 | 28-19 / 64 " | 상승 | ₩ 2,062,970 | |
B | 2882-M 6 인치 | 10.5 " | 6" | 황동 | 23.125 " | 비 상승 | ₩ 2,038,102 | |
C | 2882-M26 6 | 10.5 " | 6" | 스테인리스 강 | 23.125 " | 비 상승 | ₩ 2,964,832 | |
A | 2885- 남 6 | 10.5 " | 6" | 황동 | 32-13 / 32 " | 상승 | ₩ 2,062,970 | |
A | 2885- 남 8 | 11.5 " | 8" | 황동 | 39-29 / 32 " | 상승 | ₩ 3,621,712 | |
B | 2882-M 8 인치 | 11.5 " | 8" | 황동 | 27.75 " | 비 상승 | ₩ 2,998,222 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Carboys와 Jerricans
- 벌크 푸시 온 호스
- 선반 롤아웃
- 나사 선삭 도구
- 포크 커버
- 배급장비/피팅/커플링
- 자석 및 마그네틱 스트립
- 안구보호
- 열 활성화 수축 랩 및 장비
- 연기 추출기 및 액세서리
- DASCO PRO 메이슨 끌
- SHARKBITE PEX 보강재
- STANLEY 좁은 스테이플 27/64인치
- MITEE-BITE PRODUCTS INC 가공 가능한 고정 클램프
- PASS AND SEYMOUR Radiant 시리즈 자체 접지 듀플렉스 콘센트 리셉터클
- WATTS 릴리프 밸브 모듈 키트
- SPEARS VALVES CPVC 프리미엄 작동 True Union 2000 산업용 볼 밸브, SR 스레드, FKM
- BROWNING 더블 A 시리즈 V 그립벨트
- BROWNING QD 부싱이 있는 기어벨트 풀리