MILWAUKEE VALVE 2882-M26 6 게이트 밸브, 클래스 125, 6 "플랜지
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 게이트 밸브 |
본체 재질 | 주철 |
클래스 | 클래스 125 |
연결 유형 | 플랜지 |
손잡이 재질 | 주철 |
핸들 타입 | 핸드 휠 |
입구에서 출구까지 길이 | 10.5 " |
맥스. 유체 온도. | 353도 F |
맥스. 증기 압력 | 125의 PSI |
맥스. 수압 | 200의 PSI |
파이프 크기 | 6" |
줄기 재질 | 스테인리스 강 |
핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 23.125 " |
밸브 스템 유형 | 비 상승 |
웨지 소재 | 주철 |
선박 중량 (kg) | 85.5 |
선박 높이 (cm) | 50.29 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 82.55 |
HS 코드 | 8481803010 |
원산지 | CN |
모델 | 입구에서 출구까지 길이 | 파이프 크기 | 줄기 재질 | 핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 밸브 스템 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2885- 남 2 | 7" | 2" | 황동 | 14-45 / 64 " | 상승 | ₩ 743,872 | |
2885-M-212 | 7.5 " | 2.5 " | 황동 | 16.5 " | 상승 | ₩ 768,722 | |
2885- 남 3 | 8" | 3" | 황동 | 18.593 | 상승 | ₩ 857,482 | |
2885- 남 5 | 10 " | 5" | 황동 | 28-19 / 64 " | 상승 | ₩ 2,062,970 | |
2885- 남 6 | 10.5 " | 6" | 황동 | 32-13 / 32 " | 상승 | ₩ 2,062,970 | |
2885- 남 8 | 11.5 " | 8" | 황동 | 39-29 / 32 " | 상승 | ₩ 3,621,712 | |
2882-M 2 인치 | 7" | 2" | 황동 | 12 " | 비 상승 | ₩ 722,540 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.