WATTS SD-3 시리즈 이중 체크 밸브
필터
역류 방지기 유형: 대기 통풍구가있는 이중 검사 , 본체 재질: 스테인리스 강 , 연결 타입: FNPT x 수 플레어 , 디스크 재질: 산토 프렌 , 입구 스레드 유형: NPT , 길이: 4.5 " , 재료: 316 스테인레스 스틸 , 제조사 시리즈: SD-3 , 작업: 끊임없는 , 시트 재질: 노릴 , 스레드 유형: NPT , 밸브 유형: 차단 밸브 없음
스타일 | 모델 | 출구 크기 | 인 레트 연결 | 인 레트 크기 | 콘센트 유형 | 입구 유형 | 최대 온도 | 최대 일의 압박감 | 최소 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SD-3-FN-LS 1/4 | 1 / 4 " | 암나사 | 1 / 4 " | 암나사 | 암나사 | 130 ° F | 150의 PSI | 54 ° F | ₩ 640,248 | |
A | SD-3-FF-LS 1/4 | 1 / 4 " | 플레어 조인트 | 1 / 4 " | 플레어 조인트 | 플레어 조인트 | 130 ° F | 150의 PSI | 54 ° F | ₩ 437,024 | |
B | SD-3-MN 1/4 | 1 / 4 " | 수나사 | 1 / 4 " | 수나사 | 수나사 | 130 ° F | 150의 PSI | 54 ° F | ₩ 626,416 | |
B | SD-3-MF 1/4 | 1 / 4 " | 플레어 조인트 | 1 / 4 " | 플레어 조인트 | 플레어 조인트 | 130 ° F | 150의 PSI | 54 ° F | ₩ 350,588 | |
C | SD-3-MN-LS 1/4 | 1 / 4 " | 수나사 | 1 / 4 " | 수나사 | 수나사 | 130 ° F | 150의 PSI | 54 ° F | ₩ 640,248 | |
B | SD-3-FF 1/4 | 1 / 4 " | 플레어 조인트 | 1 / 4 " | 플레어 조인트 | 플레어 조인트 | 130 ° F | 150의 PSI | 54 ° F | ₩ 450,828 | |
B | SD-3-FN 1/4 | 1 / 4 " | 암나사 | 1 / 4 " | 암나사 | 암나사 | 130 ° F | 150의 PSI | 54 ° F | ₩ 431,116 | |
D | SD-3-MF-LS 1/4 | 1 / 4 " | 플레어 조인트 | 1 / 4 " | 플레어 조인트 | 플레어 조인트 | 130 ° F | 150의 PSI | 54 ° F | ₩ 640,248 | |
A | SD-3-FN-LS 3/8 | 3 / 8 " | 암나사 | 3 / 8 " | 암나사 | 암나사 | 130 ° F | 150의 PSI | 54 ° F | ₩ 597,828 | |
B | SD-3-FN 3/8 | 3 / 8 " | 암나사 | 3 / 8 " | 암나사 | 암나사 | 130 ° F | 150의 PSI | 54 ° F | ₩ 426,160 | |
B | SD-3-FF 3/8 | 3 / 8 " | 플레어 조인트 | 3 / 8 " | 플레어 조인트 | 플레어 조인트 | 130 ° F | 150의 PSI | 54 ° F | ₩ 346,248 | |
E | SD3-MF 3/8 인치 | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | 플레어 조인트 | 암나사 | 130도 F | 10.3 바 | 54도 F | ₩ 437,570 | |
F | SD-3-MN 3/8 | 3 / 8 " | 수나사 | 3 / 8 " | 수나사 | 수나사 | 130 ° F | 150의 PSI | 54 ° F | ₩ 626,416 | |
G | SD-3-LS-MFXMF 3/8 | 3 / 8 " | 플레어 조인트 | 3 / 8 " | 플레어 조인트 | 플레어 조인트 | 130 ° F | 150의 PSI | 54 ° F | ₩ 640,248 | |
D | SD-3-MF-LS 3/8 | 3 / 8 " | 플레어 조인트 | 3 / 8 " | 플레어 조인트 | 플레어 조인트 | 130 ° F | 150의 PSI | 54 ° F | ₩ 597,828 | |
C | SD-3-MN-LS 3/8 | 3 / 8 " | 수나사 | 3 / 8 " | 수나사 | 수나사 | 130 ° F | 150의 PSI | 54 ° F | ₩ 640,248 | |
B | SD-3-LS-MFXMN 3/8 | 3 / 8 " | 플레어 조인트 | 3 / 8 " | 수나사 | 플레어 조인트 | 130 ° F | 150의 PSI | 54 ° F | ₩ 640,248 | |
A | SD-3-FF-LS 3/8 | 3 / 8 " | 플레어 조인트 | 3 / 8 " | 플레어 조인트 | 플레어 조인트 | 130 ° F | 150의 PSI | 54 ° F | ₩ 334,432 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 드라이버 액세서리
- 냉각수 필터 및 카트리지
- 클램프 세트
- 삼각형 샌딩 페이퍼
- 유압 어큐뮬레이터
- 펌프 모터
- 공작용품
- 나사
- 황동
- 후크
- EDSAL 센터 지원
- ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 음향 천장 타일
- SCHLAGE 푸시 버튼 레드 스틸 종료
- NOTRAX Arrow Trax 실내 루즈 레이 카펫 매트
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 리턴 라인 필터, 와이어 메쉬, 74 마이크론, Buna 씰
- SPEARS VALVES PVC 투명 Y 스트레이너, 플랜지형 끝, FKM 씰 SS 스크린
- SPEARS VALVES CPVC 트루 러그 밸브 분해 검사 키트, EPDM
- EATON C30CN 시리즈 기계식 조명 접촉기
- EATON E26 시리즈 StackLight 디퓨저
- MARTIN SPROCKET 핀 펀치