ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 음향 천장 타일
스타일 | 모델 | 적용 범위 | 가장자리 유형 | 항목 | 길이 | 빛 반사율 | 에 저항 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 304 | 48 평방 피트. | 경 사진 Tegular | 천장 타일 비스듬한 Tegular | 24 " | 0.87 | - | 5 / 8 " | ₩ 415,712 | |
B | GR823A | 48 평방 피트. | 스퀘어 레이 인 | 천장 타일 | 48 " | 0.82 | 소방관 | 5 / 8 " | ₩ 192,272 | |
C | 895 | 48 평방 피트. | 스퀘어 레이 인 | 천장 타일 | 48 " | 0.81 | 소방관 | 5 / 8 " | ₩ 176,942 | |
D | 2776B | 80 평방 피트. | 각진 Tegular | 천장 타일 | 48 " | 0.82 | 클래스 A 난연제 | 3 / 4 " | ₩ 278,477 |
음향 천장 타일
암스트롱 음향 천장 타일은 강당, 강당, 도서관 및 멀티플렉스에 설치하여 방의 음향을 변경하도록 설계되었습니다. 이 타일은 광물성 섬유 구조로 되어 있어 충격과 긁힘 방지를 보장하고 최대 87%의 빛 반사율을 제공합니다. 이러한 타일의 무지향성 시각적 기능은 스크랩 및 설치 중단 시간을 줄입니다. 각진 tegular, 비스듬한 tegular 및 정사각형 레이 인 가장자리로 제공되는 다양한 음향 천장 타일 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 틸트 트럭
- 드럼 커버
- 카트리지 히터
- 바닥 샌더 액세서리
- 그물 시스템
- 다이어프램 펌프
- 재료 리프트
- 포장 테이프 디스펜서 및 장비
- 비품
- 펠트
- MERIT 3 "퀵 체인지 디스크, TR
- MICRO 100 퀵 체인지 보링 헤드 도구
- KELCH 보링 바 홀더, 113mm
- PASS AND SEYMOUR Flexcor 시리즈 표준형, 스플릿 로드, 오프셋 아이 서포트 그립
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 라인 필터, 유리, 10미크론
- ANVIL 검은 색 주철 드릴 플랜지 십자가
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF 스윙 조인트 감속기 부싱, 스피곳 x FBT
- WHITE-RODGERS 점화
- CHEMTROL 모자
- HUMBOLDT 중력 대류 실험실 오븐