체크 및 풋 밸브
339 시리즈 체크 밸브, 암-암 연결 전용
Parker 339 시리즈 체크 밸브는 한 방향으로 자유로운 공기 흐름을 허용하면서 역방향으로 흐름이 XNUMX이 되지 않도록 설계되어 산업 장비에서 원활한 작동을 보장합니다. 이 장치는 저마찰 및 내식성을 위한 견고한 황동 구조를 특징으로 하며 열악한 환경에서 엄격한 공차와 우수한 내마모성 및 내화학성을 제공하는 우레탄 씰이 있습니다. 그들은 밸브 포트와 파이프 끝 사이에 확실한 밀봉을 형성하기 위해 암-암 연결을 제공합니다. NPT 및 BSPP 포트 변형으로 제공되는 다양한 체크 밸브 중에서 선택하십시오.
Parker 339 시리즈 체크 밸브는 한 방향으로 자유로운 공기 흐름을 허용하면서 역방향으로 흐름이 XNUMX이 되지 않도록 설계되어 산업 장비에서 원활한 작동을 보장합니다. 이 장치는 저마찰 및 내식성을 위한 견고한 황동 구조를 특징으로 하며 열악한 환경에서 엄격한 공차와 우수한 내마모성 및 내화학성을 제공하는 우레탄 씰이 있습니다. 그들은 밸브 포트와 파이프 끝 사이에 확실한 밀봉을 형성하기 위해 암-암 연결을 제공합니다. NPT 및 BSPP 포트 변형으로 제공되는 다양한 체크 밸브 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 포트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 00339G3001 | ₩100,743 | RFQ | |
A | 003393002 | ₩125,132 | RFQ | |
A | 003393000 | ₩69,972 | RFQ | |
A | 003393001 | ₩102,843 | RFQ | |
A | 003393003 | ₩160,832 | RFQ | |
A | 003393004 | ₩277,452 | RFQ | |
A | 00339G3000 | ₩68,600 | RFQ |
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | S1780 - 40 | ₩344,736 | RFQ | |
A | S1780 - 07 | ₩84,168 | RFQ | |
A | S1780 - 05 | ₩95,536 | RFQ | |
A | S1780 - 10 | ₩112,952 | RFQ | |
A | S1780 - 30 | ₩242,956 | RFQ | |
A | S1780 - 20 | ₩130,480 | RFQ | |
A | S1780 - 12 | ₩117,656 | RFQ | |
A | S1780 - 15 | ₩125,328 | RFQ | |
A | S1780 - 25 | ₩232,876 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | S1520-10CO | ₩86,744 | RFQ |
A | S1520-15CO | ₩109,004 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 162A-012 | ₩482,916 | RFQ |
A | 1622-040CL | ₩2,070,936 | RFQ |
A | 1622-007CL | ₩256,704 | RFQ |
A | 1622-005CL | ₩239,287 | RFQ |
A | 162A-010 | ₩308,896 | RFQ |
A | 162A-007 | ₩278,404 | RFQ |
A | 162A-007CL | ₩278,404 | RFQ |
A | 162A-005CL | ₩261,072 | RFQ |
A | 1622-030 | ₩1,187,760 | RFQ |
A | 1622-010CL | ₩282,800 | RFQ |
A | 162A-030 | ₩1,292,144 | RFQ |
A | 162A-015CL | ₩526,428 | RFQ |
A | 162A-010CL | ₩308,896 | RFQ |
A | 1622-010 | ₩282,800 | RFQ |
A | 162A-005 | ₩261,072 | RFQ |
A | 1622-020 | ₩600,404 | RFQ |
A | 162A-012CL | ₩482,916 | RFQ |
A | 1622-007 | ₩256,704 | RFQ |
A | 162A-030CL | ₩1,292,144 | RFQ |
A | 162A-015 | ₩526,428 | RFQ |
A | 162A-040 | ₩2,253,664 | RFQ |
A | 1622-040 | ₩2,070,936 | RFQ |
A | 1622-030CL | ₩1,187,760 | RFQ |
A | 1622-020CL | ₩600,404 | RFQ |
A | 1622-015CL | ₩482,916 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 163B-005CL | ₩287,196 | RFQ |
A | 163B-015CL | ₩583,016 | RFQ |
A | 163B-007CL | ₩313,236 | RFQ |
A | 163B-012CL | ₩535,136 | RFQ |
A | 163B-030CL | ₩1,409,632 | RFQ |
A | 163B-040CL | ₩2,501,660 | RFQ |
A | 163B-020CL | ₩722,148 | RFQ |
PVC Y 체크 밸브, 플랜지 끝단, EPDM
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 1623-005CL | ₩313,236 | RFQ |
B | 1623-010 | ₩402,332 | RFQ |
B | 1623-012 | ₩639,548 | RFQ |
B | 1623-020 | ₩909,272 | RFQ |
A | 1623-007CL | ₩343,700 | RFQ |
A | 1623-012CL | ₩639,548 | RFQ |
B | 1623-015 | ₩678,748 | RFQ |
A | 1623-030CL | ₩1,779,400 | RFQ |
B | 1623-040 | ₩2,840,992 | RFQ |
B | 1623-005 | ₩313,236 | RFQ |
B | 1623-007 | ₩343,700 | RFQ |
A | 1623-015CL | ₩678,748 | RFQ |
A | 1623-010CL | ₩413,308 | RFQ |
A | 1623-020CL | ₩909,272 | RFQ |
B | 1623-030 | ₩1,779,400 | RFQ |
A | 1623-040CL | ₩2,840,992 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 162B-012CL | ₩482,916 | RFQ |
A | 162B-020CL | ₩652,596 | RFQ |
A | 162B-030CL | ₩1,292,144 | RFQ |
A | 162B-040CL | ₩2,253,664 | RFQ |
A | 162B-007CL | ₩278,404 | RFQ |
A | 162B-015CL | ₩526,428 | RFQ |
A | 162B-005CL | ₩261,072 | RFQ |
A | 162B-010CL | ₩308,896 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 5433-040C | ₩4,722,564 | RFQ |
A | 5433-080C | ₩13,648,600 | RFQ |
A | 5433-100C | ₩25,149,796 | RFQ |
A | 5433-120C | ₩44,250,836 | RFQ |
A | 5433-160C | ₩87,798,032 | RFQ |
A | 5433-200C | ₩156,779,112 | RFQ |
A | 5433-060C | ₩8,427,720 | RFQ |
A | 5433-180C | ₩109,747,596 | RFQ |
A | 5433-140C | ₩63,214,620 | RFQ |
A | 5433-240C | ₩195,973,176 | RFQ |
A | 5433-020C | ₩2,266,572 | RFQ |
A | 5433-025C | ₩3,620,904 | RFQ |
A | 5433-030C | ₩3,957,716 | RFQ |
체크 및 풋 밸브
체크 및 풋 밸브는 단방향 흐름을 허용하도록 설계되었으며 밸브를 닫아 역사이 포니지를 제한하면서 우물에서 물을 끌어 오기 위해 섬프 / 습식 펌프에 널리 사용됩니다. 이 장치에는 먼지와 파편으로 인한 밸브 막힘을 방지하고 부드러운 흡입 리프트를 제공하기 위해 개방 부에 부착 된 스트레이너가 있습니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 풋 / 체크 밸브를 제공합니다. 알파 피팅, 아폴로, 벨아트사이언스웨어, 브래디, 캠벨, 데이턴, 게오르그 피셔, GF Piping Systems, Hammond Valve, Hayward, IPEX USA LLC, John Guest, Liberty Pumps, Milwaukee Valve, Mueller Steam 및 Parker. 헤이워드 유량 체크 밸브는 적절한 밀봉과 최소 배압을 제공하기 위해 사각 컷 O- 링 시트와 함께 제공됩니다. 이 장치는 고온에 견딜 수있는 PVC / CVPC 구조와 수직 형 장착 위치에 유연성을 제공하는 모듈 식 설계가 특징입니다. 16 ° C 작동 온도에서 최대 21 Bar 압력 등급의 플랜 지형, FNPT, SKT 유형 연결 옵션으로 제공됩니다. 밀워키 밸브 회사 스윙 밸브는 밀봉을 개선하고 역류를 차단하기 위해 래핑 스타일의 시트면이있는 단일 인라인 어셈블리가 특징입니다. 이 밸브의 황동 / PTFE 씰 구조는 각각 화씨 1000도 및 300 PSI의 높은 온도와 압력에서도 유연성, 추가 강도를 제공하고 누출을 방지합니다. 수평, 수직 및 다중 위치 장착 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 공작 기계 및 부품 와셔 펌프
- 연료 및 오일 이송 펌프
- 자동차 견인
- 브레이크, 클러치 및 액세서리
- 텀블러 및 미디어
- 케이블 릴
- 안경 키트 및 렌즈 커버
- 유출 방지 플랫폼 및 팔레트 경사로
- 유리 섬유 U 자형 채널 스톡
- DC 전원 솔레노이드
- BURNDY 구리 분할 볼트 커넥터, 자유 실행 나사
- WESTWARD 미터법 래칫 조합 렌치
- BRADY 파이프 마커, 탈 이온수 회수
- BUSSMANN 자동차 퓨즈 : 시리즈 AMI
- NORDFAB 제트 캡
- SANDUSKY LEE 스테인레스 스틸 보관 캐비닛, 표준 도어
- ENPAC 공격적인 접착식 흡수 롤
- EATON M22 시리즈 가드 링
- DAYTON 어셈블리
- HEAT WAGON 전기 방사 히터