플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

WATTS SD-3-FN-LS 1/4 이중 체크 밸브, 1/4인치 크기, 스테인레스 스틸 | CC9NTJ 0061677

WATTS SD-3-FN-LS 1/4 이중 체크 밸브, 1/4인치 크기, 스테인레스 스틸

재고 있음 있음
항목: CC9NTJ 모델: SD-3-FN-LS 1/4교차 참조: 0061677

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 640,248 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목이중 체크 밸브
역류방지기 유형대기 통풍구가있는 이중 검사
바디 마감스테인리스 강
본체 재질스테인리스 강
디스크 재료산토 프렌
아니
인 레트 연결암나사
인 레트 크기1 / 4 "
입구 나사 유형NPT
입구 유형암나사
최대 온도130도 에프
최대 일의 압박감150의 PSI
미터 유형미터 없음
Mfr. 시리즈SD-3
최소 온도54도 에프
조작끊임없는
콘센트 연결암나사
출구 크기1 / 4 "
콘센트 유형암나사
시트 재질노릴
스트레이너가능
나사 유형NPT
타입키트
밸브 타입차단 밸브 없음

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.14

제품 세부 사항 :

이중 체크 밸브, 1/4인치 크기, 스테인리스 스틸

제품 변형

프로덕트모델출구 크기인 레트 연결인 레트 크기콘센트 유형입구 유형최대 온도최대 일의 압박감최소 온도가격
WATTS SD3-MF 3/8" 이중 체크 밸브, 크기 3/8 인치, 스테인레스 스틸 | AE3BBH 5AJ88 SD3-MF 3/8 인치3 / 8 "-3 / 8 "플레어 조인트암나사130도 F10.3 바54도 F₩ 437,570
WATTS SD-3-FN 1/4 이중 체크 밸브, 1/4인치 크기, 스테인레스 스틸 | CA4CHH 0061666 SD-3-FN 1/41 / 4 "암나사1 / 4 "암나사암나사130도 에프150의 PSI54도 에프₩ 431,116
WATTS SD-3-LS-MFXMN 3/8 이중 체크 밸브, 플레어 조인트, 3/8인치 크기, 스테인레스 스틸 | CB8VYA 0061679 SD-3-LS-MFXMN 3/83 / 8 "플레어 조인트3 / 8 "수나사플레어 조인트130도 에프150의 PSI54도 에프₩ 640,248
WATTS SD-3-MN-LS 3/8 이중 체크 밸브, 3/8인치 크기, 스테인리스 스틸 | CB9VKV 0061670 SD-3-MN-LS 3/83 / 8 "수나사3 / 8 "수나사수나사130도 에프150의 PSI54도 에프₩ 640,248
WATTS SD-3-MF-LS 3/8 이중 체크 밸브, 플레어 조인트, 3/8인치 크기, 스테인레스 스틸 | CB9VKX 0061671 SD-3-MF-LS 3/83 / 8 "플레어 조인트3 / 8 "플레어 조인트플레어 조인트130도 에프150의 PSI54도 에프₩ 597,828
WATTS SD-3-MN 1/4 이중 체크 밸브, 1/4인치 크기, 스테인레스 스틸 | CB9VKY 0061652 SD-3-MN 1/41 / 4 "수나사1 / 4 "수나사수나사130도 에프150의 PSI54도 에프₩ 626,416
WATTS SD-3-MF 1/4 이중 체크 밸브, 플레어 조인트, 1/4인치 크기, 스테인레스 스틸 | CC7JFM 0061653 SD-3-MF 1/41 / 4 "플레어 조인트1 / 4 "플레어 조인트플레어 조인트130도 에프150의 PSI54도 에프₩ 350,588

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WATTS SD-3-FN-LS 1/4 이중 체크 밸브, 1/4인치 크기, 스테인레스 스틸
₩ 640,248 /단위