EBERBACH 헤비듀티 상호 셰이커
스타일 | 모델 | 전압 | 생산 능력 | 속도 | 마감재 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E5903.HD | - | - | - | - | - | ₩ 15,145,454 | |
A | E5903.HD.25 | - | - | - | - | - | ₩ 15,501,818 | |
B | E5903.HDP.25 | 115V | 500의 파운드. | 60-250 osc / 분 | 전원 코팅 | 38 " | ₩ 35,636,363 | |
C | E5903.SS | 115V | 100의 파운드. | 60-240 osc / 분 | 스테인리스 강 | 11 " | ₩ 14,254,545 | |
B | E5903.HDP | 115V | 500의 파운드. | 60-250 osc / 분 | 전원 코팅 | 38 " | ₩ 75,743,181 | |
D | E5902.HD.SS | 115V | 250의 파운드. | 2 속도 160-240 osc / min | 스테인리스 강 | 10 " | ₩ 14,610,909 | |
E | E5900 | 115V | 100의 파운드. | 60-240 osc / 분 | 전원 코팅 | 11 " | ₩ 13,236,363 | |
E | E5900.SS | 115V | 100의 파운드. | 60-240 osc / 분 | 스테인리스 강 | 11 " | ₩ 13,363,636 | |
F | E5902.HD | 115V | 250의 파운드. | 2 속도 160-240 osc / min | 전원 코팅 | 10 " | ₩ 34,067,600 | |
A | E5903 | 115V | 100의 파운드. | 60-240 osc / 분 | 전원 코팅 | 11 " | ₩ 15,272,727 | |
F | E5902.HD.25 | 230V | 250의 파운드. | 2 속도 160-240 osc / min | 전원 코팅 | 10 " | ₩ 34,740,872 | |
E | E5900.25 | 230V | 100의 파운드. | 60-240 osc / 분 | 전원 코팅 | 11 " | ₩ 18,178,363 | |
A | E5903.25 | 230V | 100의 파운드. | 60-240 osc / 분 | 전원 코팅 | 11 " | ₩ 20,871,454 | |
A | E5903.25.SS | 230V | 100의 파운드. | 60-240 osc / 분 | 스테인리스 강 | 11 " | ₩ 14,610,909 |
헤비 듀티 상호 셰이커
Eberbach 헤비 듀티 왕복 쉐이커는 화학 물질을 앞뒤로 연속적으로 혼합하도록 설계되었습니다. 분말 코팅된 스테인리스 스틸 구조는 최대 500lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 이 셰이커는 분당 최대 115회 진동할 수 있는 230VAC 또는 240VAC 모터로 구동됩니다. 선택한 모델에는 원하는 작동을 위한 DC 속도 제어, 디지털 타코미터 및 카운트다운 타이머가 있습니다. 이 쉐이커는 1-1/2인치의 수평 스트로크로 격렬한 쉐이킹이 가능합니다. 10, 11 및 38인치 높이로 제공되는 다양한 왕복 셰이커 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 매입 형 조명 트림
- 부품 키트
- 라이트 미터
- 아크 플래시 의류 키트
- 스펙트럼 분석기
- 배관용품
- 하수구
- 안전보관
- 스트레이너
- 실험실 진단
- BRADY 안전 와이어
- WIDIA 높은 바나듐 HSS 핸드 탭, 비 코팅 마감
- PROTO 논슬립 메트릭 래칫 팅 콤비네이션 렌치
- SQUARE D 몰드 케이스 회로 차단기 : LEL 시리즈
- WESTWARD 탄소강 스레드 다이
- 3M 투명 자동 접착 범퍼, 롤 모양
- HOFFMAN Proline G2 시리즈 솔리드 탑
- EATON PowerXL DG1 시리즈 외부 하우징
- KERN AND SOHN YKA-ACC 시리즈 메인 어댑터
- DAYTON 로커 샤프트