SQUARE D 몰드 케이스 회로 차단기 : LEL 시리즈
스타일 | 모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | LEL36400LSG | 400 | - | RFQ
|
B | LEL36400LI | 400 | ₩ 8,107,194 | |
A | LEL36600LSG | 600 | - | RFQ
|
몰드 케이스 회로 차단기 : LEL 시리즈
Square D LEL 시리즈 회로 차단기는 과부하 및 단락 상태로 인한 손상으로부터 보호하도록 특별히 설계되었습니다. 이 UL 등재 장치는 조밀한 공간에 쉽게 설치할 수 있도록 볼트식 장착 설계가 특징이며 600VAC에서 65kA의 최대 차단 용량에서 최대 480A의 정격 전류를 제공합니다. 장시간, 단시간 및 순간 전류 제한 기능을 제공하기 위해 고유한 MicroLogic 비교환식 트립과 통합되어 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 재고 있음 카트
- 사다리 액세서리
- 램프 코드
- 그리스 공급기
- 모터 구동 트롤리
- 교체용부품
- 펌프 액세서리
- 플라스틱
- 펠트
- 로터리 펌프
- SOLA/HEVI-DUTY 5VDC, +/- 12VDC, DC 전원 공급 장치
- KELCH 쉘 밀 홀더 테이퍼 크기 HSK63
- PASS AND SEYMOUR 비바람에 견디는 야외 램프 홀더
- HOFFMAN 월 마운트 솔라 실드
- DRUCKER DIAGNOSTICS 원심 분리기
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Microguard Ce 미세 다공성 부트 커버
- DAYTON 기초의 복수
- SMC VALVES Vna 시리즈 양방향 미디어 밸브
- WEG NEMA 모터 플랜지, D형
- WEG 다중 와이어 러그