SOLA / HEVI-DUTY 5VDC, +/- 12VDC, DC 전원 공급 장치
필터
케이스 재질 : 금속 , IP 등급: 20 , NEMA 등급: 1 , 출력 전압: 5VDC, +/-12VDC
스타일 | 모델 | 스타일 | 깊이 | 높이 | 폭 | Hz | 입력 전압 | 설치 | 작동 온도 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SLD12603405T | 선의 | 2.75 " | 4.87 " | 9" | 47 ~ 63 | 100/120/220/230/240 VAC | 패널 | 0도 ~ 50도 C | ₩ 699,877 | |
B | SCP30D512DN | 스위칭 | 1.29 " | 4.71 " | 2.55 " | 50/60 | 85에서 264 VAC로 | DIN 레일 / 섀시 | -25도 ~ 65도 C | ₩ 555,957 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 캐스케이드 항공사 키트 및 매니 폴드
- 디지털 패널 마운트 온도계
- 스프링 플런저
- 빠른 연결 절단 토치 커플 링
- 구리 포일 롤
- 임팩소켓 및 비트
- 접근 장벽 및 군중 제어
- 마킹 도구
- 후크
- 스프레이 페인트 및 프라이머
- WEILER 6-7 / 8 "Dia. 와이어 휠 브러시, 9000 최대 RPM
- STANLEY 도어 레버 잠금 장치
- BRADY KVA 번호 라벨
- EATON C 시리즈 완전 성형 케이스 회로 차단기
- KETT TOOLS 쏘 가드
- PALMGREN 벨트 마감 기계
- COOPER B-LINE Tolco 시리즈 Fig 1001 스웨이 브레이스 부착물
- PLAST-O-MATIC TABVS 시리즈 3방향 공기 작동식 볼 밸브
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 1/4-12 Unf Lh
- SPEARS VALVES PVC 버터플라이 체크 밸브 수리 키트, EPDM