WIDIA High Vanadium HSS 핸드 탭, 비 코팅 마감
필터
마침 : 코팅되지 않은 , 재료: 높은 바나듐 고속 강철 , 플루트 수: 4 , 실 방향: 오른손 , 스레드 유형: 조잡한
스타일 | 모델 | 나사 길이 | 목록 번호 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 탭 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 14879 | 1 1 / 16 " | 5353 | 4.031 " | 2.50mm | D7 | 0.542 " | M18 | 만나는 | ₩ 116,200 | |
A | 14877 | 1 1 / 16 " | 5353 | 4.031 " | 2.50mm | D7 | 0.542 " | M18 | 작은 초 | ₩ 110,950 | |
A | 14862 | 1 13 / 16 " | 5353 | 3 13 / 16 " | 2.00mm | D7 | 0.48 " | M16 | 플러그 | ₩ 80,990 | |
A | 14878 | 1 13 / 16 " | 5353 | 4.031 " | 2.50mm | D7 | 0.542 " | M18 | 플러그 | ₩ 110,285 | |
A | 14863 | 1 13 / 16 " | 5353 | 3 13 / 16 " | 2.00mm | D7 | 0.48 " | M16 | 만나는 | ₩ 87,622 | |
A | 14861 | 1 13 / 16 " | 5353 | 3 13 / 16 " | 2.00mm | D7 | 0.48 " | M16 | 작은 초 | ₩ 87,622 | |
A | 14845 | 1 21 / 32 " | 5353 | 3.593 | 2.00mm | D7 | 0.429 " | M14 | 작은 초 | ₩ 71,872 | |
A | 14847 | 1 21 / 32 " | 5353 | 3.593 | 2.00mm | D7 | 0.429 " | M14 | 만나는 | ₩ 73,395 | |
A | 14831 | 1 21 / 32 " | 5353 | 3.375 " | 1.75mm | D11 | 0.367 " | M12 | 만나는 | ₩ 49,175 | |
A | 14830 | 1 21 / 32 " | 5353 | 3.375 " | 1.75mm | D11 | 0.367 " | M12 | 플러그 | ₩ 49,244 | |
A | 14829 | 1 21 / 32 " | 5353 | 3.375 " | 1.75mm | D11 | 0.367 " | M12 | 작은 초 | ₩ 48,142 | |
A | 14846 | 1 21 / 32 " | 5353 | 3.593 | 2.00mm | D7 | 0.429 " | M14 | 플러그 | ₩ 71,872 | |
A | 14814 | 1.25 " | 5353 | 2 15 / 16 " | 1.50mm | D10 | 0.381 " | M10 | 플러그 | ₩ 27,650 | |
A | 14813 | 1.25 " | 5353 | 2 15 / 16 " | 1.50mm | D10 | 0.381 " | M10 | 작은 초 | ₩ 26,897 | |
A | 14815 | 1.25 " | 5353 | 2 15 / 16 " | 1.50mm | D10 | 0.381 " | M10 | 만나는 | ₩ 27,580 | |
A | 14799 | 1.125 " | 5353 | 2 23 / 32 " | 1.25mm | D9 | 0.318 " | M8 | 만나는 | ₩ 22,330 | |
A | 14798 | 1.125 " | 5353 | 2 23 / 32 " | 1.25mm | D9 | 0.318 " | M8 | 플러그 | ₩ 21,735 | |
A | 14797 | 1.125 " | 5353 | 2 23 / 32 " | 1.25mm | D9 | 0.318 " | M8 | 작은 초 | ₩ 21,735 | |
A | 14911 | 2 7 / 32 " | 5353 | 4 29 / 32 " | 3.00mm | D8 | 0.76 " | M24 | 만나는 | ₩ 220,307 | |
A | 14909 | 2 7 / 32 " | 5353 | 4 29 / 32 " | 3.00mm | D8 | 0.76 " | M24 | 작은 초 | ₩ 223,002 | |
A | 14910 | 2 7 / 32 " | 5353 | 4 29 / 32 " | 3.00mm | D8 | 0.76 " | M24 | 플러그 | ₩ 223,002 | |
A | 14894 | 2" | 5303 | 4 15 / 32 " | 2.50mm | D7 | 0.652 " | M20 | 플러그 | ₩ 160,300 | |
A | 14893 | 2" | 5353 | 4 15 / 32 " | 2.50mm | D7 | 0.652 " | M20 | 작은 초 | ₩ 160,300 | |
A | 14895 | 2" | 5353 | 4 15 / 32 " | 2.50mm | D7 | 0.652 " | M20 | 만나는 | ₩ 160,300 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 차량 플래 카드 및 플래 카드 홀더
- 레이스 웨이
- 스트레이트 블레이드 플러그
- 새들 밸브
- 교대 릴레이
- 자석 및 마그네틱 스트립
- 핸드 트럭
- 로프 및 로프 액세서리
- 인간 공학
- 연기 추출기 및 액세서리
- SPEEDAIRE 복동 원형 에어 실린더, 기본 마운트, 1-1/8" 보어 직경
- APPROVED VENDOR 로드 스톡, 아세탈 코 폴리머
- UNITED ABRASIVES-SAIT 유형 3, 샌딩 디스크 잠금
- WALTER TOOLS ADGT 색인 생성 가능 삽입
- PARKER 블랭킹 플러그
- COOPER B-LINE 유형 4X 이중 도어 플로어 스탠딩 그라운드 마운트 인클로저
- WATTS 듀얼 체크 진공 차단기
- FERVI 엔드밀 연삭기
- BURNDY XNUMX홀 좁은 텅 표준 배럴 CU 플렉스 러그
- WEG 전기 모터, 40/10Hp