그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 손 탭 |
마감재 | 코팅되지 않은 |
목록 번호 | 5353 |
자재 | 높은 바나듐 고속 강철 |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 4.031 " |
피치 | 2.50mm |
피치 직경 제한 | D7 |
생크 직경 | 0.542 " |
크기 | M18 |
탭 스타일 | 작은 초 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1 1 / 16 " |
나사 유형 | 조잡한 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8207403000 |
원산지 | US |
모델 | 나사 길이 | 목록 번호 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 탭 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14797 | 1.125 " | 5353 | 2 23 / 32 " | 1.25mm | D9 | 0.318 " | M8 | 작은 초 | ₩ 21,735 | |
14798 | 1.125 " | 5353 | 2 23 / 32 " | 1.25mm | D9 | 0.318 " | M8 | 플러그 | ₩ 21,735 | |
14799 | 1.125 " | 5353 | 2 23 / 32 " | 1.25mm | D9 | 0.318 " | M8 | 만나는 | ₩ 22,330 | |
14813 | 1.25 " | 5353 | 2 15 / 16 " | 1.50mm | D10 | 0.381 " | M10 | 작은 초 | ₩ 26,897 | |
14814 | 1.25 " | 5353 | 2 15 / 16 " | 1.50mm | D10 | 0.381 " | M10 | 플러그 | ₩ 27,650 | |
14815 | 1.25 " | 5353 | 2 15 / 16 " | 1.50mm | D10 | 0.381 " | M10 | 만나는 | ₩ 27,580 | |
14829 | 1 21 / 32 " | 5353 | 3.375 " | 1.75mm | D11 | 0.367 " | M12 | 작은 초 | ₩ 48,142 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.