EBERBACH E5903.SS 상호 셰이커, 헤비 듀티, 디지털, 스테인리스 스틸, 115V
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디지털 대형 왕복 셰이커 |
생산 능력 | 100의 파운드. |
마감재 | 스테인리스 강 |
높이 | 11 " |
Hz | 50/60 |
길이 | 39 " |
속도 | 60-240 osc / 분 |
행정 | 1.5 " |
타입 | 디지털 |
전압 | 115V |
폭 | 20 " |
선박 중량 (kg) | 74.39 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 생산 능력 | 속도 | 마감재 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E5900 | 115V | 100의 파운드. | 60-240 osc / 분 | 전원 코팅 | 11 " | ₩ 13,236,363 | ||
E5900.25 | 230V | 100의 파운드. | 60-240 osc / 분 | 전원 코팅 | 11 " | ₩ 18,178,363 | ||
E5900.SS | 115V | 100의 파운드. | 60-240 osc / 분 | 스테인리스 강 | 11 " | ₩ 13,363,636 | ||
E5902.HD | 115V | 250의 파운드. | 2 속도 160-240 osc / min | 전원 코팅 | 10 " | ₩ 34,067,600 | ||
E5902.HD.25 | 230V | 250의 파운드. | 2 속도 160-240 osc / min | 전원 코팅 | 10 " | ₩ 34,740,872 | ||
E5902.HD.SS | 115V | 250의 파운드. | 2 속도 160-240 osc / min | 스테인리스 강 | 10 " | ₩ 14,610,909 | ||
E5903 | 115V | 100의 파운드. | 60-240 osc / 분 | 전원 코팅 | 11 " | ₩ 15,272,727 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.