VESTIL SWA-AW 시리즈 중형 스트레치 랩 기계
필터
생산 능력: 4000의 파운드. , 코드 길이: 20 피트 , 코어 직경: 3" , 데크 색상: 노란색 , 데크 RPM 범위: 3~12rpm , 프레임 색상: 파란색 , 포함: 특징 NEMA 5-15 플러그 , 재료: 강철 , 최대. 핵심 직경: 3" , 맥스. RPM: 13 RPM , 최대. 너비: 20 " , 분. 핵심 직경: 3" , 분. 너비: 10 " , 모터 HP: 2.17 마력 , 단계: 1 , 플러그 유형: NEMA 5-15 플러그 , 전원 코드 길이: 12 피트 , 전압: 115V
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- PAPR 액세서리
- 덕트 호스 액세서리
- 스프레드 실린더
- 핀셋 세트
- 캐비닛 유닛 히터
- 콘텐츠 배급
- 벤더
- 작업장 조명 설치/고정/부품들
- 매뉴얼
- 용접 화학
- APPROVED VENDOR 하프 커플 링, FNPT, 아연 도금 단조 강철
- DEWALT 싱글 엔드 드릴 / 카운터 싱크
- APEX-TOOLS 스퀘어 파워 비트
- DAYTON 레버 체인 호이스트, 10 피트 리프트
- EATON 션트 여행
- HAKKO 납땜 인두 키트
- APPROVED VENDOR Tri Clover 호환 캡 스타일 감속기
- ANVIL 두 개의 구멍 파이프 스트랩
- EATON RS-Titan 시리즈 비접촉 도어 인터록 안전 스위치
- BUSSMANN CHPV 광전지 퓨즈 홀더, UL 및 IEC