항목 | 로우 프로파일 스트레치 랩 기계, 반자동 |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
데크 색상 | 노란색 |
데크 RPM 범위 | 3~12rpm |
프레임 색상 | 파란색 |
높이 | 92 " |
주택 자재 | 강철 |
포함 사항 | 특징 NEMA 5-15 플러그 |
길이 | 131 " |
자재 | 강철 |
최대 코어 직경 | 3" |
최대 신장 | 88.88 " |
최대 로드 직경 | 118 " |
맥스. 외부 Dia. | 10 " |
최대 RPM | 13 RPM |
맥스. 폭 | 20 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 코어 직경 | 3" |
최소 RPM | 0 RPM |
최소 폭 | 10 " |
모터 암페어 | 15 |
모터 HP | 2.17 마력 |
상 | 1 |
전원 코드 길이 | 12 피트 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-swa-82-aw.pdf |
턴테이블 직경 | 78.75 " |
턴테이블 높이 | 3.25 " |
UPC | 691215079112 |
전압 | 115V |
볼트 / 위상 | 115/1 |
폭 | 78.75 " |
선박 중량 (kg) | 983.7 |
선박 높이 (cm) | 281.94 |
선박 길이 (cm) | 337.82 |
선박 폭 (cm) | 209.55 |
HS 코드 | 8422409170 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 최대 신장 | 최대 로드 직경 | 맥스. 외부 Dia. | 턴테이블 직경 | 턴테이블 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWA-60-AW | 108 " | 88 " | 94 " | 11 " | 59 " | 3.13 " | 59 " | ₩ 26,709,912 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.