바닥 그라인더
Husqvarna 바닥 그라인더는 습식 및 건식 콘크리트 바닥을 연마, 수리 및 연삭하도록 설계되었습니다. 이 콘크리트 바닥 연삭 도구는 휴대용 콘크리트 및 석재 연삭기보다 연삭할 표면적이 더 넓습니다.
콘크리트 그라인더
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | PG690 480V | ₩58,330,579 | |
B | PG830 480V | ₩66,869,985 | |
C | 530 페이지 | ₩40,600,192 |
유성 드라이브 플로어 그라인더 2 Hp 110v
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PG450 | AG3RCU | ₩ 12,822,057 |
바닥 그라인더
Husqvarna는 습식 및 건식 콘크리트 바닥을 수리, 연마 및 연삭하기 위한 산업용 바닥 그라인더를 제조합니다. 이 그라인더는 그라인딩 헤드에 전원을 공급하는 기어 구동 유성 헤드와 작업 환경에 먼지가 유입되는 것을 방지하는 자체 조정 플로팅 커버로 구성됩니다. 일부 모델은 속도 및 회전 방향과 관련하여 유성 및 위성 연삭 헤드를 독립적으로 제어할 수 있는 브랜드의 특허 받은 이중 드라이브 기술에 따라 설계되었습니다. 다이아몬드 공구를 즉시 교체하려는 경우 Husqvarna PG-530 바닥 그라인더는 조각 손실 없이 다이아몬드를 디스크에 영구적으로 부착된 상태로 유지하는 그러브 스크류 잠금 시스템을 특징으로 하는 RediLock 공구 교환 시스템이 장착되어 있기 때문에 이상적인 선택입니다. 이 바닥 그라인더는 다양한 직경과 모터 속도로 제공됩니다. Raptor Supplies.
자주하는 질문
연삭 공정의 절삭 깊이와 강도를 제어하는 방법은 무엇입니까?
그라인더와 연마 디스크의 무게, 위치 및 속도를 조정하여 절단 깊이와 그라인딩 프로세스의 공격성을 제어합니다.
콘크리트 바닥 그라인더를 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
바닥 그라인더에 대한 정기적인 유지 관리에는 매 사용 후 기계 청소, 연마 디스크의 마모 확인 및 진공 시스템 상태 확인이 포함됩니다.
바닥 그라인더의 속도를 조정하는 방법은 무엇입니까?
그라인더의 속도는 일반적으로 물/흐름 제어 밸브를 사용하여 모터로 흐르는 물의 흐름을 제어하여 조정됩니다.
더 알아보기
- 용접헬멧/용접보호구
- 교체용부품
- 스크루드라이버 및 너트드라이버
- 납땜
- 와이어 천
- 온도 프로브
- 트레일러 잭 액세서리
- 마이크로 미터 헤드
- 로프 배리어 액세서리
- 분할 플랜지 키트
- DAYTON 수중 배수 펌프
- CREE 23-7 / 10 "LED Troffer
- DAYTON 표준 듀티 공급 팬, 3상 모터, TENV 인클로저
- NORDFAB 조정 가능한 젖꼭지
- PYRAMEX 독서 안경 플러스 디옵터
- EATON H-Max 시리즈 주파수 드라이브, FS6
- JOHNSON CONTROLS 서모 스탯 가드
- KIMBERLY-CLARK 종이 타월 시트
- STRONG HOLD Clearview 고정식 선반 캐비닛
- GENIE 염주