EBERBACH
1843년부터 ISO 인증 회사인 Eberbach는 연구 개발, 계측 및 제조 산업을 위한 고품질 실험실 장비를 제조해 왔습니다. 상세 보기
필터
실험실 비품들
청소용품
실험실 비품들 필터
실험실 장비전체보기
원심 분리기 제조 공장 및 실험실, 연구 개발 및 제약 응용 분야에서 유체를 분리하도록 설계되었습니다. 일부 모델에는 안전을위한 잠금 덮개와 사용자 편의를위한 프로그래밍 가능한 속도 및 타이밍 기능이 있습니다.
균질화 기 액세서리 디지털 및 아날로그 설명서, 변환기, 어댑터 스터드, 대기 처리 챔버, 컵 및 파괴기 혼, 이중 단계 커플러 및 마이크로팁, 교체 팁, 생성기, 프로브, 균질기 스탠드, 강화된 빈 튜브 및 오픈 엔드 렌치 포함
균질화 기 연구 개발, 의료, 제약 및 화학 처리 응용 분야를 위한 화학 물질 및 유체의 균질화에 적합합니다. 일부 모델은 정확하고 쉬운 교정을 위해 가변 속도 조정 기능이 있는 고토크 모터를 특징으로 합니다.
실험실 순환기 액세서리 부동액, 수조 세정제, 바이패스 키트, 삼각 플라스크 홀더, 이더넷 케이블, 외부 프로브, 플라스크 홀더, 스트립, 미네랄 오일, 교체용 바이패스 키트, 온도계 홀더, 튜브 클램프, 튜브 절연 및 USB 케이블 포함
실험실 클램프 및 지지대 연구 개발, 제약 및 화학 처리 응용 분야에서 실험실 장비를 고정하고 가스 실린더를 테이블과 벤치에 고정하도록 설계되었습니다. 일부 모델에는 조정이 쉬운 조절 버클이 있습니다.
실험실 현미경 연구 개발 및 과학 응용 분야에서 미세 물체를 관찰하도록 설계되었습니다. 일부 모델에는 후퇴시 렌즈 및 슬라이드를 보호하기위한 스프링 장착 렌즈와 사용자 편의를위한 360도 회전 헤드가 있습니다.
실험실 믹서 액세서리 분산 블레이드 부싱, 규산 세척 비드, 액세서리 지지 스탠드 키트, 도우 후크, 앰플 스냅퍼, 앵커 패들, 양극, 바 클램프, 비이커 홀더, 블레이드 조정 도구, 블렌더, 용기, 블렌딩 용기 어댑터, 박스 캐리어, 척 및 키 포함 세트
실험실 믹서 과학 연구 및 개발, 제약 및 화학 처리 응용 분야를 위한 실험실 샘플 혼합 및 혼합용으로 설계되었습니다. 일부 모델에는 사용자 안전을 위한 연동식 안전 스위치와 작동 용이성을 위한 통합 핸들이 있습니다.
셰이커 및 로테이터 연구 개발 및 화학 처리 응용 분야를 위한 화학 용액 및 분말 혼합 및 혼합에 사용됩니다. 선택한 모델은 작동 용이성과 최대 제어를 위한 가변 속도 제어 기능을 제공합니다.
교반기 의료, 정제, 화학 처리 및 연구 개발 응용 분야에서 유체 및 화학 물질을 혼합 및 교반하는 데 적합합니다. 일부 모델에는 쉬운 설정을 위해 전면에 장착된 노브 컨트롤이 있습니다. 115 및 230V 변형으로 사용 가능
실험실 자재전체보기
병 및 항아리 화학 처리 및 과학 응용 분야에서 유체, 화학 물질 및 분말을 저장하는 데 적합합니다. 선택된 모델은 산 및 반응성 용액에 대한 반응 가능성을 제거하기 위한 유리 구조를 특징으로 합니다.
실험실 보관 및 운송전체보기
실험실 보관 셰이커 천공 플랫폼에 플라스크를 고정하도록 설계된 플라스크 캐리어/홀더. 알루미늄으로 제작되었으며 125~250ml의 용량을 보유할 수 있습니다.
실험실 소모품전체보기
현미경 슬라이드 및 슬라이드 보관 연구 개발 및 의료 분야에서 샘플을 관찰하고 저장하기 위해 현미경과 함께 사용됩니다. 일부 슬라이드는 내마모성을 위해 경량 알루미늄 구조로 되어 있습니다. 나무 슬라이드 캐비닛, 디스펜서 및 홀더도 사용 가능
에버바흐 소개
Eberbach의 카탈로그에는 혼합 용기, 실험실 교반기, 실험실 텀블러, 밀링 및 분쇄 장비, 셰이커, 혼합기 및 캐비닛이 포함됩니다. 에베르바흐 실험실 교반기 노출된 표면의 부식을 방지하고 강도를 더하기 위해 스테인리스 스틸 구조를 사용합니다. 중공 스핀들 교반기와 함께 사용되며 교반을 제어하기 위해 블레이드 피치 조정 기능이 있습니다. 이 교반기는 6~36인치 범위의 길이로 제공됩니다. 브랜드의 방폭 블렌더 제약 산업에서 위험한 휘발성 용매를 혼합하는 데 사용됩니다. 이 블렌더의 일부 모델에는 안정적인 혼합을 위한 배플과 표면 거칠기를 줄이기 위한 전해 연마 스테인리스 스틸 용기가 장착되어 있습니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Eberbach 파트 번호은 동등한 Allegro Safety 및 Bullard 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Eberbach 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이러한 Eberbach 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Eberbach 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
에버바흐 파워 스티어
브랜드의 POWER STIR 실험실 교반기에는 96rpm에서 최대 출력이 625oz-인치인 저속, 고토크 모터가 있습니다. 직경 7/32인치에서 5/16인치까지의 교반기를 수용하며 나사가 특징입니다. ...더 읽기
자주하는 질문
Eberbach 블렌딩 용기를 세척하는 방법은 무엇입니까?
- 동물성 또는 식물성 물질을 수용액에 혼합한 후, 유리 및 스테인리스 스틸 용기를 모두 뜨거운 물로 일반 실험실 세척제를 사용하여 씻으십시오.
- 용기를 철저히 헹구고 즉시 말리십시오.
- 건조를 촉진하기 위해 용기를 100% 메탄올로 헹군 다음 압축 공기를 사용하여 메탄올을 증발시킵니다.
- 블렌딩 장치의 밑면이 완전히 말랐는지 확인하십시오.
- 소켓 헤드 구동축은 스테인리스 스틸로 만들어졌지만 젖은 채로 두면 부식되므로 완전히 건조시키십시오.
- Eberbach 스테인리스 스틸 용기와 붕규산 유리 용기도 오토클레이브할 수 있습니다.
- 붕규산 유리 용기를 사용하는 경우 고압 멸균 중에 혼합 장치를 느슨하게 하십시오.
Eberbach의 셰이커 및 믹서의 용량 범위는 어떻게 됩니까?
Eberbach의 셰이커 및 믹서는 용량이 10ml에서 1000L 이상인 다양한 크기로 제공됩니다.
액체 크로마토그래피란 무엇입니까?
액체 크로마토그래피는 생물학적 유체 및 약물 제형에서 약물 화합물을 식별하고 정량화하는 데 사용됩니다. 임상 시험, 전임상 개발 및 승인 후 모니터링에서 개발하는 동안 약물 물질의 정체성, 순도 및 효능을 결정할 수 있습니다.
브랜드의 E3803 고출력 커팅 밀의 의미는 무엇입니까?
Eberbach E3803 고출력 커팅 밀에는 XNUMX개의 고정 블레이드와 XNUMX개의 회전 커팅 헤드 옵션(블레이드 XNUMX개가 포함된 표준)이 있는 깊은 밀폐형 커팅 챔버가 있습니다. 고속 회전을 사용하여 열 축적을 최소화하고 플라스틱, 동물 사료, 판지, 뼈, 케이블 및 전자 스크랩의 밀링 처리량을 늘립니다.