EBERBACH 실험실 믹서 액세서리 분산 블레이드 부싱, 규산 세척 비드, 액세서리 지지 스탠드 키트, 도우 후크, 앰플 스냅퍼, 앵커 패들, 양극, 바 클램프, 비이커 홀더, 블레이드 조정 도구, 블렌더, 용기, 블렌딩 용기 어댑터, 박스 캐리어, 척 및 키 포함 세트
분산 블레이드 부싱, 규산 세척 비드, 액세서리 지지 스탠드 키트, 도우 후크, 앰플 스냅퍼, 앵커 패들, 양극, 바 클램프, 비이커 홀더, 블레이드 조정 도구, 블렌더, 용기, 블렌딩 용기 어댑터, 박스 캐리어, 척 및 키 포함 세트
스타일 | 모델 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | E3500.A.ST.S | ₩6,872,727 | RFQ | |
A | E3500.A.ST | ₩4,847,563 | RFQ |
블렌딩 용기 뚜껑
스프링 클립
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | EL655.A.SC2 | ₩45,451 | RFQ | |
B | EL655.A.SC15 | ₩30,540 | RFQ | |
C | EL655.A.SC50 | ₩30,540 | RFQ |
스타일 | 모델 | 지름 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | E6100.A.S6 | ₩4,544,590 | RFQ | ||
A | E6100.A.S8 | ₩4,847,563 | RFQ | ||
A | E6100.A.S10 | ₩4,544,590 | RFQ | ||
A | E6100.A.S12 | ₩2,647,265 | RFQ | ||
A | E6100.A.S18 | ₩3,054,553 | RFQ |
셰이커 플랫폼
스타일 | 모델 | 폭 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | E6161 | ₩1,211,890 | |||
A | E6061 | ₩1,363,388 | |||
B | E6130.A.PS | ₩1,750,509 | RFQ | ||
A | E6132 | ₩743,267 | |||
B | E6130.A.PL | ₩2,019,818 | RFQ | ||
C | E6165 | ₩1,618,906 |
천공된 플랫폼
스타일 | 모델 | 길이 | 폭 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | E6140.AP | ₩2,019,818 | RFQ | |||
B | E6145.A.PL | ₩3,366,363 | RFQ | |||
B | E6145.A.PS | ₩2,558,436 | RFQ | |||
A | E5910 | ₩3,054,545 |
E3500 시리즈 가변 속도 절단기
E3500 시리즈 단일 속도 절단기
튜브 커터
유틸리티 박스 캐리어
Eberbach 유틸리티 박스 캐리어는 생물 처리 식물 또는 포유류 세포 배양과 통기 발효 또는 기타 화학 혼합 절차를 위해 Eberbach 셰이커와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 이 캐리어는 최소한의 유지 관리가 필요한 견고한 구조를 가지고 있으며 소형 및 대형 크기로 제공됩니다.
Eberbach 유틸리티 박스 캐리어는 생물 처리 식물 또는 포유류 세포 배양과 통기 발효 또는 기타 화학 혼합 절차를 위해 Eberbach 셰이커와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 이 캐리어는 최소한의 유지 관리가 필요한 견고한 구조를 가지고 있으며 소형 및 대형 크기로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 길이 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | E6169.DS | ₩4,378,176 | RFQ | |||
B | E6130.A.UB | ₩1,750,509 | RFQ | |||
B | E6135.A.UBH | ₩2,113,745 | RFQ | |||
C | E6135 | ₩661,820 | ||||
C | E6135.HS | ₩1,140,363 | RFQ | |||
B | E6130.A.UBH | ₩1,969,334 | RFQ | |||
C | E6040 | ₩804,363 | ||||
D | E6140.A.UB | ₩5,251,527 | RFQ | |||
E | E6145.A.UBS | ₩5,386,181 | RFQ | |||
F | E6145.A.UBS.DS | ₩6,513,925 | RFQ | |||
F | E6145.A.UBL.DS | ₩5,090,909 | RFQ | |||
E | E6145.A.UBL | ₩6,732,727 | RFQ | |||
C | E5919 | ₩3,970,909 |
Waring 블레이드 어셈블리
Eberbach 스테인리스 스틸 경고 블레이드 어셈블리는 금속 이온 오염이 시료 준비에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 부식성이 높은 재료에 이상적입니다. 베어링 캡 아래의 니트릴 씰은 구동축/베어링 인터페이스를 통한 누출 가능성을 최소화합니다. 소형 혼합 어셈블리에는 혼합 용기(블레이드의 모양과 크기가 다양함)와 부식 방지 크롬 도금 황동으로 만든 와셔 및 베어링과 같은 금속 부품이 포함됩니다. 표준, 소형, 세미 마이크로 및 마이크로 크기로 제공되는 다양한 경고 블레이드 어셈블리 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Eberbach 스테인리스 스틸 경고 블레이드 어셈블리는 금속 이온 오염이 시료 준비에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 부식성이 높은 재료에 이상적입니다. 베어링 캡 아래의 니트릴 씰은 구동축/베어링 인터페이스를 통한 누출 가능성을 최소화합니다. 소형 혼합 어셈블리에는 혼합 용기(블레이드의 모양과 크기가 다양함)와 부식 방지 크롬 도금 황동으로 만든 와셔 및 베어링과 같은 금속 부품이 포함됩니다. 표준, 소형, 세미 마이크로 및 마이크로 크기로 제공되는 다양한 경고 블레이드 어셈블리 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
고정 블레이드
Eberbach 고정 블레이드는 고체 입자의 크기를 줄이기 위해 밀 케이싱에 부착된 커터 밀과 함께 사용됩니다. 그들은 고정된 위치에 남아 있으며 고온에서 열 안정성을 위해 스테인리스 또는 텅스텐 강철 구조를 특징으로 합니다. 4개 및 6개 단위 세트로 제공되는 다양한 블레이드 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Eberbach 고정 블레이드는 고체 입자의 크기를 줄이기 위해 밀 케이싱에 부착된 커터 밀과 함께 사용됩니다. 그들은 고정된 위치에 남아 있으며 고온에서 열 안정성을 위해 스테인리스 또는 텅스텐 강철 구조를 특징으로 합니다. 4개 및 6개 단위 세트로 제공되는 다양한 블레이드 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | E3700.A.SB.TC.S | ₩4,352,727 | RFQ | |
A | E3700.A.SB.SS | ₩4,123,636 | RFQ | |
B | E3500.A.SB.SS | ₩3,207,272 | RFQ | |
A | E3700.A.SB.S | ₩3,550,909 | RFQ | |
A | E3700.A.SB | ₩3,635,672 | RFQ | |
B | E3500.A.SB | ₩2,726,754 | RFQ |
회전 절단 블레이드
Eberbach 회전 절단 블레이드는 최대 1750rpm의 속도로 회전하는 절단 밀과 함께 사용되어 전단 작용을 생성하고 열 축적을 최소화합니다. 고온에 대한 탁월한 저항성을 위해 텅스텐 또는 스테인리스강 구조를 특징으로 하며 4개 단위 세트로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Eberbach 회전 절단 블레이드는 최대 1750rpm의 속도로 회전하는 절단 밀과 함께 사용되어 전단 작용을 생성하고 열 축적을 최소화합니다. 고온에 대한 탁월한 저항성을 위해 텅스텐 또는 스테인리스강 구조를 특징으로 하며 4개 단위 세트로 제공됩니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | E3700.A.RB.SS | ₩3,436,363 | RFQ | |
B | E3500.A.RB.SS | ₩2,978,181 | RFQ | |
A | E3700.A.RB.S | ₩2,749,090 | RFQ | |
A | E3700.A.RB.TC.S | ₩3,436,363 | RFQ | |
A | E3700.A.RB | ₩2,878,252 | RFQ | |
B | E3500.A.RB | ₩2,423,781 | RFQ |
플런저
Eberbach 플런저는 동물 사료, 바이오 연료 및 제약 분야에서 제분 공정 중에 고형 물질을 제거합니다. 절단 밀과 함께 사용되며 우수한 열 안정성을 보장하기 위해 목재 및 PTFE 변형으로 제공됩니다.
Eberbach 플런저는 동물 사료, 바이오 연료 및 제약 분야에서 제분 공정 중에 고형 물질을 제거합니다. 절단 밀과 함께 사용되며 우수한 열 안정성을 보장하기 위해 목재 및 PTFE 변형으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | E3300.A.PL.PTFE | ₩400,909 | RFQ | |
B | E3700.A.PL.PTFE | ₩1,282,909 | RFQ | |
A | E3300.A.PL.WD | ₩75,737 | RFQ | |
C | E3500.A.PL.WD | ₩80,181 | RFQ | |
B | E3700.A.PL.WD | ₩378,710 | RFQ |
범용 지지대
E7560 시리즈 범용 지지대는 Eberbach 교반기 및 균질기와 함께 사용됩니다. 이 장치는 니켈 도금 강철 지지대와 강철 베이스의 2개 부품으로 구성됩니다. 베이스에는 편리한 로드 배치를 위해 최대 5개의 나사산 구멍이 있습니다. 15, 21, 32 및 43인치 직경 실린더를 수용할 수 있는 변형으로 제공되는 다양한 장치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
E7560 시리즈 범용 지지대는 Eberbach 교반기 및 균질기와 함께 사용됩니다. 이 장치는 니켈 도금 강철 지지대와 강철 베이스의 2개 부품으로 구성됩니다. 베이스에는 편리한 로드 배치를 위해 최대 5개의 나사산 구멍이 있습니다. 15, 21, 32 및 43인치 직경 실린더를 수용할 수 있는 변형으로 제공되는 다양한 장치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 지름 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | E6200.A.S6 | ₩9,089,181 | RFQ | ||
A | E6200.A.S8 | ₩9,089,181 | RFQ | ||
A | E6200.A.S10 | ₩9,089,181 | RFQ | ||
A | E6200.A.S12 | ₩11,815,936 | RFQ | ||
A | E6200.A.S18 | ₩12,118,909 | RFQ |
상호 셰이커 스탠드
Eberbach 튼튼한 4다리 진탕기 스탠드는 큰 용기를 격렬하게 흔들 때 Eberbach 왕복 진탕기를 지지하도록 설계되었습니다. 이 셰이커 스탠드는 분말 코팅된 강철과 304 및 316 스테인리스강 버전으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Eberbach 튼튼한 4다리 진탕기 스탠드는 큰 용기를 격렬하게 흔들 때 Eberbach 왕복 진탕기를 지지하도록 설계되었습니다. 이 셰이커 스탠드는 분말 코팅된 강철과 304 및 316 스테인리스강 버전으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | E6145.A.ST | ₩6,059,454 | RFQ | |
A | E6010.A.ST.S | ₩4,480,007 | RFQ | |
A | E5900.A.ST.S | ₩5,090,904 | ||
A | E5900.A.ST.SS | ₩6,109,088 | ||
A | E6010.A.ST.SS | ₩5,498,174 | RFQ | |
A | E6010.A.ST.SS.PMF | ₩7,127,272 | RFQ | |
A | E5902.HD.A.ST | ₩10,099,090 | RFQ | |
A | E6000.A.ST | ₩6,732,727 | RFQ | |
A | E6010.A.ST | ₩4,039,636 | RFQ | |
A | E5900.A.ST | ₩5,386,181 |