EBERBACH 현미경 슬라이드 및 슬라이드 보관 연구 개발 및 의료 분야에서 샘플을 관찰하고 저장하기 위해 현미경과 함께 사용됩니다. 일부 슬라이드는 내마모성을 위해 경량 알루미늄 구조로 되어 있습니다. 나무 슬라이드 캐비닛, 디스펜서 및 홀더도 사용 가능
연구 개발 및 의료 분야에서 샘플을 관찰하고 저장하기 위해 현미경과 함께 사용됩니다. 일부 슬라이드는 내마모성을 위해 경량 알루미늄 구조로 되어 있습니다. 나무 슬라이드 캐비닛, 디스펜서 및 홀더도 사용 가능
현미경 슬라이드 보관 캐비닛
Eberbach의 현미경 슬라이드 보관 캐비닛은 검색을 위해 쉽게 인덱싱할 수 있는 준비된 슬라이드를 안전하게 보관하는 데 이상적입니다. 캐비닛 도어는 피아노 경첩으로 지지되며 개별 구획은 슬라이드를 평평하게 놓을 수 있도록 합니다. Raptor Supplies 는 캐비닛 시스템간에 제거하거나 교체 할 수있는 최대 150 개의 견고한 알루미늄 마이크로 슬라이드 트레이를 보관할 수 있도록 설계된 이러한 캐비닛의 전체 범위를 제공합니다.
Eberbach의 현미경 슬라이드 보관 캐비닛은 검색을 위해 쉽게 인덱싱할 수 있는 준비된 슬라이드를 안전하게 보관하는 데 이상적입니다. 캐비닛 도어는 피아노 경첩으로 지지되며 개별 구획은 슬라이드를 평평하게 놓을 수 있도록 합니다. Raptor Supplies 는 캐비닛 시스템간에 제거하거나 교체 할 수있는 최대 150 개의 견고한 알루미늄 마이크로 슬라이드 트레이를 보관할 수 있도록 설계된 이러한 캐비닛의 전체 범위를 제공합니다.
현미경 슬라이드 온난화 테이블
암각화 슬라이드 캐비닛
Petrographic 슬라이드 트레이, 27mm 슬라이드
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
E4140.00 | CE2DZF | ₩ 99,272 | 자세히 |
현미경 슬라이드 트레이, 25mm 슬라이드
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
E2870.00 | CE2DUQ | ₩ 43,145 | 자세히 |
더 알아보기
- 안면보호
- 신발 및 신발 액세서리
- 연마 밴드 및 롤
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 자동차 리프팅 도구
- 금속 유틸리티 카트
- 패키지 중지
- 박스 엔드 렌치 세트
- 스태킹 컨테이너 액세서리
- 진동 도구 액세서리
- SCHNEIDER ELECTRIC 9001SK, 30mm 순간 2 위치 비 조광 푸시 버튼
- LOVEJOY F 타입 개스킷
- KETT TOOLS 톱 블레이드
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 10-24 unc
- DART CONTROLS MD 시리즈 디지털 SCR 드라이브
- CRETORS 회로 차단기
- SMC VALVES Arm 시리즈 매니폴드 레귤레이터
- BALDOR / DODGE 스플릿 타이어, ES20, 엘라스토머 커플링
- GRAINGER 가짜 종이 롤
- ROTRON 재생식 송풍기, 16.75 프레임 크기, 1단, 3상