EBERBACH 혼합 용기
Eberbach는 화학, 식품 및 포장 산업에서 휘발성이 높은 물질을 혼합하는 데 이상적인 다양한 내구성 및 방폭 혼합 용기를 제공합니다.
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 지름 | 높이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E8075 | - | - | - | 스테인리스 강 | ₩ 801,818 | |
B | E8491 | - | - | - | 강철 | ₩ 3,054,553 | RFQ
|
C | E8510 | 1 리터 | 4" | 9" | 스테인리스 강 | ₩ 995,560 | |
D | E8523 | 1 리터 | 4" | 8" | 스테인리스 강 | ₩ 2,726,754 | |
D | E8525 | 1 리터 | 4" | 8" | 스테인리스 강 | ₩ 3,332,700 | |
D | E8520 | 1 리터 | 4" | 8" | 스테인리스 강 | ₩ 1,934,545 | |
E | E8505 | 1 리터 | 4" | 9" | 스테인리스 강 | ₩ 644,295 | |
F | E8447 | 1.2 리터 | 5" | 8" | 유리 | ₩ 189,045 | |
B | E8442 | 1.2 리터 | 5" | 8" | 유리 | ₩ 412,157 | |
G | E8530.00 | 1L | 4" | 8" | 스테인리스 강 | ₩ 5,074,798 | RFQ
|
H | E8440.00 | 1L | 4.5 " | 8" | 유리 | ₩ 366,545 | RFQ
|
I | E8025 | 4 리터 | - | 15 " | 스테인리스 강 | ₩ 11,597,429 | |
J | E8020 | 4 리터 | - | 15 " | 스테인리스 강 | ₩ 5,293,557 | |
K | E8775 | 12-37 ml | - | - | - | ₩ 1,206,782 | |
L | E8575 | 30 mL | 1.25 " | 3.25 " | 스테인리스 강 | ₩ 3,054,545 | |
M | E8777 | 37-110 ml | - | - | - | ₩ 1,233,196 | |
N | E8779 | 50-250 ml | - | - | - | ₩ 1,368,726 | |
O | E8485 | 150 mL | 4" | 4" | 폴리 프로필렌 | ₩ 763,491 | |
P | E8580 | 250 mL | 3.375 " | 6.75 " | 스테인리스 강 | ₩ 916,363 | |
Q | E8583 | 250 mL | 3.375 " | 6.75 " | 스테인리스 강 | ₩ 2,840,727 | |
Q | E8585 | 250 mL | 3.375 " | 6.75 " | 스테인리스 강 | ₩ 3,635,672 | |
R | E8590 | 250 mL | 5.5 " | 6.75 " | 스테인리스 강 | ₩ 2,908,538 | |
Q | E8581 | 250 mL | 3.375 " | 6.75 " | 스테인리스 강 | ₩ 1,934,545 | |
S | E8495 | 250 mL | 4" | 4.25 " | 붕규산 유리 | ₩ 772,036 | |
T | E8488 | 500 mL | 4" | 15 " | 플라스틱 | ₩ 605,945 | |
U | E8470 | 500 mL | 3.75 " | 6.5 " | 붕규산 유리 | ₩ 560,000 | |
V | E8475 | 500 mL | 3.75 " | 6.5 " | 붕규산 유리 | ₩ 399,924 |
혼합 용기
Eberbach는 화학, 식품 및 포장 산업에서 휘발성이 높은 물질을 혼합하는 데 이상적인 다양한 강력 방폭 혼합 용기를 제공합니다. 이 Waring 블렌더는 0.4~1150rpm 범위의 가변 속도를 제공하는 23000hp 볼 베어링 모터와 거친 작업 현장을 견딜 수 있는 스테인리스 스틸/붕규산 유리/플라스틱/폴리프로필렌 구조를 특징으로 합니다. 150mL에서 1200mL 범위의 처리 용량으로 제공되는 다양한 Eberbach 블렌딩 용기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
특징
- 이 경고 블렌더는 스테인레스 스틸/붕규산 유리/플라스틱/폴리프로필렌 구조로 되어 있어 거친 작업 현장의 혹독한 환경에도 견딜 수 있습니다.
- 0.4~1150rpm 범위의 가변 속도를 제공하는 23000hp 볼 베어링 모터가 있습니다.
호환 액세서리
- 에베르바흐 E8710 Waring 블레이드 어셈블리: 스테인레스 재질로 용기의 크기에 따라 크기와 모양이 달라 블렌딩 작업이 용이합니다.
자주 묻는 질문
블렌더의 용도는 무엇입니까?
믹서라고도하는 블렌더는 음식 및 기타 물질을 분쇄, 혼합 또는 유화시키는 데 사용되는 주방 및 실험실 기기입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 정밀 측정 액세서리
- 밀링 인서트
- 스팀 호스
- 공압 글로브 제어 밸브
- 토양 프로브
- 펌프 모터
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 바닥재
- 실내공기질 테스터
- 안전보관
- LITTLE GIANT 지게차 식 드럼 유출 방지 플랫폼
- BUSSMANN 자동차 퓨즈 : 시리즈 BP / ATM
- JONARD 광섬유 케이블 테스트 장비
- CADDY INDUSTRIAL SALES 401 클레 비스 행거
- PALMGREN 병렬 세트
- SPEARS VALVES 3 엘보우 컴팩트 잔디 회전 조인트, 스위블 밉 x 스위블 밉
- MAGLINER Gemini Junior 컨버터블 핸드 트럭
- GRAINGER 릴레이
- BALDOR / DODGE E형, 넓은 슬롯 테이크업, 솔리드 테이퍼 롤러 베어링
- BROWNING NCS 시리즈 스톡 강 및 주철 최소 내경 스퍼 기어, 5피치