수동 리프팅 및 장착 흡입 컵
석션 컵 마운트
스타일 | 모델 | 맥스. 하중 | 장착 크기 | 실장 형 | 플랫폼 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TL3AMB1420T38L | ₩105,472 | |||||
B | LJ45AMC1420T | ₩115,289 | |||||
C | LJ45AMP1420T38L | ₩148,557 | |||||
D | TL6TD | ₩161,630 | |||||
E | TL6AMB1420T14L | ₩160,720 |
수동 흡입 컵 리프터
진공 흡입 디스크
수동 흡입 컵 리프터
흡입 컵 리프터 4-9/16인치 직경 D-핸들
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HOD- 싱글 | AC9VMR | ₩ 23,240 |
이중 흡입 컵 리프터 4-5/8 인치 직경
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HOD- 더블 | AC9VMT | ₩ 27,177 |
수동 리프팅 및 장착 흡입 컵
수동 리프팅 및 장착 흡입 컵은 유리, 석재, 무거운 판금, 가전 제품 또는 문을 들어 올리는 데 이상적입니다. Raptor Supplies Fast Cap의 다양한 이중 또는 단일 스타일 흡입 컵을 제공합니다. Keysco 도구 & 파워그립. 이 장치는 최적의 힘 흡수를 가능하게 하는 인체공학적 레버와 넓은 표면을 특징으로 합니다. 3에서 200lb 범위의 적재 용량으로 사용할 수 있습니다. 일부 모델은 편안한 운반을 위해 높은 그립 영역을 포함합니다. 치수 안정성을 위해 알루미늄, 금속, 폴리카보네이트, 고무 또는 강철 플랫폼이 있습니다.
더 알아보기
- 공기압 도구
- 부싱
- 재고 있음있음피킹 및 보관 카트
- 윤활유 보관 및 분배
- 마킹 도구
- 다락방 배기 통풍기
- 자동차 전문 도구
- 서모 스탯 가드
- 멈춤 쇠 잠금 팝 및 플런저 핀
- 가금 그물 세공
- PENTEK 고 유량, 폴리 프로필렌 펠트 필터 백
- WATTS 152A 시리즈, 공정 증기 압력 조절기, 다리미, 30 ~ 140 psi
- REESE 잭 핸들 키트
- TENNSCO Z- 라인 긴 스팬 선반
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 와이어 캔틸레버 빈 홀더
- APOLLO VALVES 70-940 시리즈 표준 포트 3방향 전환 솔더 엔드 청동 볼 밸브
- BALDOR MOTOR 팬 ON 구동 모터, 삼상, C-면, TEFC
- BUSSMANN 나이프블레이드 퓨즈 블록, 클래스 J, 70-100A 범위
- CASH VALVE MC 시리즈 압력 레귤레이터
- LEONARD VALVE 온도 조절 혼합 밸브