셰이커 및 로테이터
MultiTherm 시리즈 셰이커
스타일 | 모델 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | H5000-HC-E | ₩4,867,402 | ||
A | H5000-HE | ₩3,704,647 | ||
B | H5000-H | ₩3,896,340 | ||
B | H5000-HC | ₩5,176,832 |
실험실 셰이커
매트
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | R4040-HZ15 | ₩100,922 | |
A | R4040-HZ50 | ₩100,975 | |
A | R4040-500 | ₩30,257 | |
A | R4040-1520 | ₩34,387 |
플랫폼
셰이커
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 30400072 | ₩3,275,929 | ||
B | 30400070 | ₩2,442,930 | ||
C | 30400142 | ₩102,760 | ||
C | 30400140 | ₩102,760 | ||
D | 30400124 | ₩96,250 | ||
E | 30400078 | ₩1,052,117 | ||
F | 30400076 | ₩1,052,117 | ||
G | 30400056 | ₩756,822 | ||
G | 30400057 | ₩1,795,639 | ||
G | 30400058 | ₩1,722,700 | ||
G | 30400055 | ₩656,915 | ||
H | 30400075 | ₩1,052,117 | ||
I | 30400082 | ₩1,161,685 | ||
G | 30400053 | ₩561,032 | ||
G | 30400059 | ₩2,290,260 | ||
J | 30400081 | ₩1,161,685 | ||
K | 30400077 | ₩1,052,117 | ||
L | 30400079 | ₩1,161,685 |
셰이커
삼각 플라스크 클램프
랙
실험실 셰이커
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 036130190 | ₩7,086,537 | |
B | 036130430 | ₩14,191,694 | |
C | 036130010 | ₩1,220,152 | |
D | 036130360 | ₩10,760,190 | |
E | 036130020 | ₩1,685,162 | |
D | 036130350 | ₩10,843,717 | |
F | 036130070 | ₩4,222,190 | |
C | 036130000 | ₩1,188,092 | |
G | 036130110 | ₩5,170,760 | |
F | 036130080 | ₩4,222,190 | |
H | 036130240 | ₩10,449,985 | |
G | 036130100 | ₩5,034,820 | |
I | 036130230 | ₩6,900,547 | |
F | 036130090 | ₩4,222,190 | |
B | 036130450 | ₩16,070,285 | |
I | 036130220 | ₩6,900,547 | |
J | 036130050 | ₩6,026,352 | |
B | 036130400 | ₩12,592,107 | |
K | 036130130 | ₩4,296,565 | |
J | 036130040 | ₩6,026,352 | |
H | 036130250 | ₩10,732,137 | |
F | 036130060 | ₩4,218,095 | |
E | 036130030 | ₩1,685,162 | |
L | 036130160 | ₩4,984,752 | |
B | 036130440 | ₩16,070,285 |
이중 계층 플랫폼 키트
실험실 셰이커
플라스크 클램프
접시
활용
접착제
튜브 랙
실험실 셰이커
블록
셰이커 및 로테이터
셰이커 및 로테이터는 세포 및 미생물 배양을 생물 처리하거나 발효 과정을 통기하기 위해 회전 소용돌이 또는 좌우 동작을 제공하도록 설계되었습니다. Raptor Supplies Eberbach, Burrell Scientific, 벤치 마크 과학, 랩 동반자 과 LW 과학 식음료 및 화학 처리 산업과 실험실의 응용 분야에 이상적입니다. 에베르박h 쉐이커는 120~2200rpm의 쉐이킹 속도 범위에서 디지털 속도계로 지속적으로 모니터링되는 수용액의 와류식 혼합을 생성하도록 설계되었습니다. 이 Eberbach 왕복 셰이커의 고유한 로커 암 설계는 수평 및 수직 운동을 모두 허용하며 견고한 고정 속도, 가변 속도 및 방폭형 모터 변형으로 제공됩니다. 버렐 사이언티픽 100~240V 범위의 여러 전압 공급 장치에서 작동을 허용하고 고객의 요구 사항에 따라 연속적이고 제어된 작동을 위한 내장 타이머 기능이 있습니다. 이 실험실 셰이커 기계에는 다양한 용기 및 플라스크와 함께 사용할 수 있는 4개의 완전히 조절 가능한 클램핑 막대와 섬세한 실험실 장비와 함께 사용하기 위한 미끄럼 방지 플랫폼이 장착되어 있습니다.
더 알아보기
- 용접 용품
- 로프 및 로프 액세서리
- 재료 리프트
- 선반 도구
- 매장 가능한 가스
- 핀 터미널
- 심 주식 구색
- 벽 및 책상 습도계
- 전동 임펠러
- 에틸 비닐 아세테이트 (EVA) 튜브
- PROTO 표준 SAE 래칫 팅 콤비네이션 렌치
- SQUARE D 과부하 릴레이
- APPROVED VENDOR 로드 스틸 5/8 인치
- GROTE 표면 실장
- GRAINGER 유틸리티 카트, 블랙
- ADVANTECH 표준 테스트 체
- DAYTON 입구 호스
- NIBCO 플랫 탑 캡, 폴리비닐리덴
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, MDSS 단일 감속 감속기
- SCHLAGE Lockset 실린더