NIBCO 리듀싱 엘보우, 클로즈 러프, 90도
필터
바디 재질 : Wrot 구리 , 연결 타입: 씨×씨 , 온도. 범위: -20도 ~ 400도 F
스타일 | 모델 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 607R 3/4X5/8 | 466 psi @ 200도 F | 7 / 8 "X 3 / 4" | 3 / 4 "X 5 / 8" | ₩ 10,377 | |
A | 607R 5/8X3/8 | 505 psi @ 200도 F | 3 / 4 "X 1 / 2" | 5 / 8 "X 3 / 8" | ₩ 15,400 | |
A | 607-R | 623 psi @ 200도 F | 1 / 2 "X 3 / 8" | 3 / 8 "X 1 / 4" | ₩ 11,025 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 볼라드
- 다이얼 토크 렌치
- 스프레이 건 연장
- 후크 아래 팔레트 리프터
- 패널 고정 클립
- 나사
- 기계 유체
- 가구
- 벽돌 콘크리트 및 타일 도구
- 용접 오븐 및 액세서리
- WESTWARD 금속 절단 싹
- SIEMENS 몰드 케이스 회로 차단기, Thermal MagneticTrip
- AURALEX 절연 재료
- PRECISION BRAND 아버 심 0.0060
- APPROVED VENDOR 마그네틱 릴레이 스위칭
- REELCRAFT Ultimate Duty 호스 릴, 9000 시리즈, 스프링 리턴
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 라인 필터, 와이어 메쉬, 40 마이크론
- WATTS 77G-SS 시리즈 스테인리스강 홈이 있는 와이 패턴 스트레이너
- ANVIL PIV 탄력 있는 웨지 게이트 밸브