REELCRAFT Ultimate Duty 호스 릴, 9000 시리즈, 스프링 리턴
스타일 | 모델 | 호스 길이 | 베어링스 | 듀티 등급 | 직경 외부 호스. | 주택 자재 | 입구 | 걸쇠 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E9450 OLPBW | 50ft. | - | - | 1.375 " | - | 1 인치 NPT (F) | - | - | ₩ 2,419,709 | RFQ
|
B | D9400 OLPBW | 50ft. | - | - | 1.375 " | - | 1 인치 NPT (F) | - | - | ₩ 1,678,472 | RFQ
|
C | E9300 OMPBW | 50ft. | - | - | 1.188 " | - | 3/4 "NPT (F) | - | - | ₩ 1,979,600 | RFQ
|
B | D9400 OLSBW-S | 50ft. | - | - | 1.375 " | - | 1 인치 NPT (F) | - | - | ₩ 7,429,268 | RFQ
|
C | URD9300 OLBBW70 | 50ft. | - | - | 1.13 " | - | 3/4 "BSPP (F) | - | - | ₩ 3,982,076 | RFQ
|
C | E9400 OMPBW | 50ft. | - | - | 1.48 " | - | 1 인치 NPT (F) | - | - | ₩ 2,152,436 | RFQ
|
D | URD9350 OLBBW70 | 50ft. | - | - | 1.13 " | - | 3/4 "BSPP (F) | - | - | ₩ 5,079,788 | RFQ
|
E | URD9350 올BBW 1 | 50ft. | 그리스가 없는 | 무거운 이중 받침대, 산업용 | - | 강철 | - | ㅁㄴㅇㄹ | 300의 PSI | ₩ 3,150,005 | |
B | D9400 OLSBW | 50ft. | - | - | 1.375 " | - | 1 인치 NPT (F) | - | - | ₩ 5,894,254 | RFQ
|
B | D9450 OLPBW | 50ft. | - | - | 1.375 " | - | 1 인치 NPT (F) | - | - | ₩ 2,270,036 | RFQ
|
B | D9400 올BBW | 50ft. | - | - | 1.375 " | - | 1 인치 NPT (F) | - | - | ₩ 3,103,927 | RFQ
|
B | D9300 OMSBW-S | 50ft. | - | - | 1.188 " | - | 3/4 "NPT (F) | - | - | ₩ 7,709,296 | RFQ
|
F | D9450OLPBW1 | 50ft. | 영구적으로 윤활 | - | - | - | - | 내 진동, 자체 잠금 | 250의 PSI | ₩ 2,328,620 | |
B | D9350 OLPBW | 50ft. | - | - | 1.075 " | - | 3/4 "NPT (F) | - | - | ₩ 2,156,000 | RFQ
|
B | D9300 옴스비우 | 50ft. | - | - | 1.188 " | - | 3/4 "NPT (F) | - | - | ₩ 6,488,356 | RFQ
|
B | D9350 OMPBW | 50ft. | - | - | 1.188 " | - | 3/4 "NPT (F) | - | - | ₩ 2,607,108 | RFQ
|
A | E9350 OLPBW | 50ft. | - | - | 1.075 " | - | 3/4 "NPT (F) | - | - | ₩ 2,307,454 | RFQ
|
C | E9400 OLPBW | 50ft. | - | - | 1.375 " | - | 1 인치 NPT (F) | - | - | ₩ 1,856,654 | RFQ
|
D | E9350 OMPBW | 50ft. | - | - | 1.188 " | - | 3/4 "NPT (F) | - | - | ₩ 2,587,200 | RFQ
|
B | D9300 OMPBW | 50ft. | - | - | 1.188 " | - | 3/4 "NPT (F) | - | - | ₩ 1,810,327 | RFQ
|
B | D9405 OLPBW | 65ft. | - | - | 1.375 " | - | 1 인치 NPT (F) | - | - | ₩ 1,735,490 | RFQ
|
B | D9465 OLPBW | 65ft. | - | - | 1.375 " | - | 1 인치 NPT (F) | - | - | ₩ 2,446,436 | RFQ
|
B | D9375 OLPBW | 75ft. | - | - | 1.075 " | - | 3/4 "NPT (F) | - | - | ₩ 2,339,527 | RFQ
|
G | D9300 OLSBW1 | 75ft. | 영구적으로 윤활 | 무거운 의무 | - | 스테인리스 강 | - | 내 진동, 자체 잠금 | 500의 PSI | ₩ 4,625,724 | |
D | URD9275 OLBBW70 | 75ft. | - | - | 0.844 " | - | 1/2 "BSPP (F) | - | - | ₩ 4,626,132 | RFQ
|
B | D9200 OLSBW | 75ft. | - | - | 0.75 " | - | 1/2 "NPT (F) | - | - | ₩ 6,208,328 | RFQ
|
D | E9175 OHPBW | 75ft. | - | - | 0.75 " | - | 1/2 "NPT (F) | - | - | ₩ 3,041,164 | RFQ
|
C | E9200 OMPBW | 75ft. | - | - | 0.82 " | - | 1/2 "NPT (F) | - | - | ₩ 1,902,981 | RFQ
|
D | E9275 OMPBW | 75ft. | - | - | 0.82 " | - | 1/2 "NPT (F) | - | - | ₩ 2,384,072 | RFQ
|
C | E9300 OLPBW | 75ft. | - | - | 1.075 " | - | 3/4 "NPT (F) | - | - | ₩ 2,083,452 | RFQ
|
B | D9300 OLSBW-S | 75ft. | - | - | 1.188 " | - | 3/4 "NPT (F) | - | - | ₩ 7,052,436 | RFQ
|
B | D9275 OLPBW | 75ft. | - | - | 0.75 " | - | 1/2 "NPT (F) | - | - | ₩ 1,995,636 | RFQ
|
B | D9200 OLPBW | 75ft. | - | - | 0.75 " | - | 1/2 "NPT (F) | - | - | ₩ 1,789,396 | RFQ
|
F | D9375OLPBW1 | 75ft. | 영구적으로 윤활 | - | - | - | - | 내 진동, 자체 잠금 | 250의 PSI | ₩ 2,440,672 | |
C | E9100 OHPBW | 75ft. | - | - | 0.73 " | - | 1/2 "NPT (F) | - | - | ₩ 2,383,080 | RFQ
|
B | D9175 OHPBW | 75ft. | - | - | 0.73 " | - | 1/2 "NPT (F) | - | - | ₩ 2,741,508 | RFQ
|
B | D9200 OMPBW | 75ft. | - | - | 0.82 " | - | 1/2 "NPT (F) | - | - | ₩ 1,929,424 | RFQ
|
B | D9200 옴스비우 | 75ft. | - | - | 0.85 " | - | 1/2 "NPT (F) | - | - | ₩ 6,488,356 | RFQ
|
B | D9300 OLPBW | 75ft. | - | - | 1.075 " | - | 3/4 "NPT (F) | - | - | ₩ 1,678,472 | RFQ
|
B | D9200 OLSBW-S | 75ft. | - | - | 0.75 " | - | 1/2 "NPT (F) | - | - | ₩ 7,429,268 | RFQ
|
C | URD9200 OLBBW70 | 75ft. | - | - | 0.844 " | - | 1/2 "BSPP (F) | - | - | ₩ 2,811,536 | RFQ
|
C | E9200 OLPBW | 75ft. | - | - | 0.75 " | - | 1/2 "NPT (F) | - | - | ₩ 1,783,600 | RFQ
|
B | D9100 OHPBW | 75ft. | - | - | 0.73 " | - | 1/2 "NPT (F) | - | - | ₩ 2,091,852 | RFQ
|
A | E9275 OLPBW | 75ft. | - | - | 0.75 " | - | 1/2 "NPT (F) | - | - | ₩ 2,072,254 | RFQ
|
A | E9375 OLPBW | 75ft. | - | - | 1.075 " | - | 3/4 "NPT (F) | - | - | ₩ 2,487,418 | RFQ
|
B | D9275 OMPBW | 75ft. | - | - | 0.82 " | - | 1/2 "NPT (F) | - | - | ₩ 2,486,680 | RFQ
|
B | D9300 OLSBW | 75ft. | - | - | 1.188 " | - | 3/4 "NPT (F) | - | - | ₩ 5,894,254 | RFQ
|
B | D9200 OMSBW-S | 75ft. | - | - | 0.85 " | - | 1/2 "NPT (F) | - | - | ₩ 7,709,296 | RFQ
|
A | E9299 OLPBW | 100ft. | - | - | 0.75 " | - | 1/2 "NPT (F) | - | - | ₩ 2,164,909 | RFQ
|
F | D9399OLPBW1 | 100ft. | 영구적으로 윤활 | - | - | - | - | 내 진동, 자체 잠금 | 250의 PSI | ₩ 2,546,582 | |
B | D9305 OLPBW | 100ft. | - | - | 1.075 " | - | 3/4 "NPT (F) | - | - | ₩ 2,131,054 | RFQ
|
A | D9399 OLPBW | 100ft. | - | - | 1.075 " | - | 3/4 "NPT (F) | - | - | ₩ 2,601,454 | |
B | D9299 OLPBW | 100ft. | - | - | 0.75 " | - | 1/2 "NPT (F) | - | - | ₩ 2,090,072 | RFQ
|
Ultimate Duty 호스 릴, 9000 시리즈, 스프링 리턴
Reelcraft 9000 시리즈 호스 릴은 바닥, 벽, 천장 또는 트럭에 장착되어 공기, 물 및 연료 호스를 손상으로부터 유지, 보관 및 보호하며 화학 산업, 자동차 및 차량 서비스 센터 및 건설 현장에서 사용됩니다. 이 전폭 프레임 릴은 사용 시 안정성을 높이고 진동을 줄이는 스프링 리턴 메커니즘을 특징으로 합니다. 내마모성 및 내식성을 위해 견고한 주조 알루미늄 래치와 래칫이 있는 분말 코팅된 고강도 강철/스테인리스강 구조를 갖추고 있습니다. 내부 직경이 3/8, 1/2, 3/4 및 1인치인 호스를 고정하기 위해 다양한 호스 릴 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 퓨즈 풀러
- 정수 시스템 소모품
- 정전기 방지 테이블 매트 및 시트
- Gladhand 액세서리
- 포지티브 변위 송풍기
- 절단공구
- 손톱 및 톱마
- 청력 보호
- 직업 사이트 조명
- 회전스위벨/익스펜션조인트
- LITTLE GIANT 좁은 통로 플랫폼 트럭
- JOHNSON 조합 사각형
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 5/8-18 Unf
- SPEARS VALVES 낮은 추출 가능한 배관 캡, 소켓 끝
- Cementex USA 크로우풋 렌치
- MARTIN SPROCKET Mine Duty M-HE30 부싱 드럼 풀리
- WHIRLPOOL 팬
- NORTH BY HONEYWELL Hi-Viz 노란색 PVC 손바닥 장갑
- SMC VALVES Vv5Qc21 시리즈 매니폴드