REELCRAFT E9375 OLPBW Ultimate Duty 호스 릴, 3/4인치 x 75피트
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호스 릴 |
가이드 롤러 위치 | 하단 바람 |
호스 | 가능 |
호스 끝 | 3/4 "NPT (M) |
호스 ID | 3 / 4 " |
호스 길이 | 75ft. |
직경 외부 호스. | 1.075 " |
입구 | 3/4 "NPT (F) |
최대 온도 | 150도 F |
콘센트 | 3/4 "NPT (F) |
압력 | 250 PSI |
무게 | 152 파운드 |
프로덕트 | 모델 | 호스 길이 | 베어링스 | 듀티 등급 | 직경 외부 호스. | 주택 자재 | 입구 | 걸쇠 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URD9350 올BBW 1 | 50ft. | 그리스가 없는 | 무거운 이중 받침대, 산업용 | - | 강철 | - | ㅁㄴㅇㄹ | 300의 PSI | ₩ 3,150,005 | ||
D9399OLPBW1 | 100ft. | 영구적으로 윤활 | - | - | - | - | 내 진동, 자체 잠금 | 250의 PSI | ₩ 2,745,085 | ||
D9450OLPBW1 | 50ft. | 영구적으로 윤활 | - | - | - | - | 내 진동, 자체 잠금 | 250의 PSI | ₩ 2,328,620 | ||
D9375OLPBW1 | 75ft. | 영구적으로 윤활 | - | - | - | - | 내 진동, 자체 잠금 | 250의 PSI | ₩ 2,151,747 | ||
D9300 OLSBW1 | 75ft. | 영구적으로 윤활 | 무거운 의무 | - | 스테인리스 강 | - | 내 진동, 자체 잠금 | 500의 PSI | ₩ 4,625,724 | ||
D9399 OLPBW | 100ft. | - | - | 1.075 " | - | 3/4 "NPT (F) | - | - | ₩ 2,601,454 | ||
E9100 OHPBW | 75ft. | - | - | 0.73 " | - | 1/2 "NPT (F) | - | - | ₩ 2,383,080 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.