REELCRAFT URD9350 OLBBW 1 호스 릴 3/4인치 50피트 길이 300 Psi 150f
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호스 릴 |
베어링스 | 그리스가 없는 |
드라이브 유형 | 봄 귀환 |
듀티 등급 | 무거운 이중 받침대, 산업용 |
마감재 | 분말 코팅 |
호스 끝 | 3/4 "(M) NPT |
호스 ID | 가능 |
호스 내부 직경. | 3 / 4 " |
호스 길이 | 50ft. |
호스 배출구 (In.) | 3/4 "(M) NPT |
주택 자재 | 강철 |
걸쇠 | ㅁㄴㅇㄹ |
최대. 압력 | 300의 PSI |
최대 온도 | 150도 F |
설치 | 벽, 기둥, 천장, 벤치, 트럭 |
전체 높이 | 26.375 " |
전체 길이 | 26.25 " |
전체 폭 | 16.75 " |
릴 입구 | 3/4 "(F) NPT |
씰 타입 | 바이 턴 |
회전 재료 | 스테인리스 강 |
UPC | 699567010289 |
선박 중량 (kg) | 60.33 |
선박 높이 (cm) | 78.74 |
선박 길이 (cm) | 72.39 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 3917390050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 호스 길이 | 베어링스 | 듀티 등급 | 직경 외부 호스. | 주택 자재 | 입구 | 걸쇠 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D9399OLPBW1 | 100ft. | 영구적으로 윤활 | - | - | - | - | 내 진동, 자체 잠금 | 250의 PSI | ₩ 2,546,582 | ||
D9450OLPBW1 | 50ft. | 영구적으로 윤활 | - | - | - | - | 내 진동, 자체 잠금 | 250의 PSI | ₩ 2,328,620 | ||
D9375OLPBW1 | 75ft. | 영구적으로 윤활 | - | - | - | - | 내 진동, 자체 잠금 | 250의 PSI | ₩ 2,440,672 | ||
D9300 OLSBW1 | 75ft. | 영구적으로 윤활 | 무거운 의무 | - | 스테인리스 강 | - | 내 진동, 자체 잠금 | 500의 PSI | ₩ 4,625,724 | ||
D9399 OLPBW | 100ft. | - | - | 1.075 " | - | 3/4 "NPT (F) | - | - | ₩ 2,601,454 | ||
E9100 OHPBW | 75ft. | - | - | 0.73 " | - | 1/2 "NPT (F) | - | - | ₩ 2,383,080 | RFQ
| |
E9200 OLPBW | 75ft. | - | - | 0.75 " | - | 1/2 "NPT (F) | - | - | ₩ 1,783,600 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.