MAGLINER 컨버터블 핸드 트럭
스타일 | 모델 | 핸들 타입 | 항목 | 전체 높이 | 전체 길이 | 플랫폼 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GMK16UAB | - | 컨버터블 핸드 트럭 | - | - | - | ₩ 681,712 | |
B | GMK16UA3 | - | 컨버터블 핸드 트럭 | - | - | - | ₩ 680,522 | |
C | GMK81UAB | - | 컨버터블 핸드 트럭 | - | - | - | ₩ 754,705 | |
D | GMK16UAE | - | 컨버터블 핸드 트럭 | - | - | - | ₩ 774,760 | |
B | GMK81UA3 | - | 컨버터블 핸드 트럭 | - | - | - | ₩ 677,057 | |
B | GMK81UAC | - | 컨버터블 핸드 트럭 | - | - | - | ₩ 733,827 | |
E | XLSC | - | 컨버터블 핸드 트럭 | - | - | - | ₩ 1,087,450 | |
B | STK8AAA | - | 스낵 핸드 트럭 | - | - | - | ₩ 998,900 | |
B | XLSP | - | 컨버터블 핸드 트럭 | - | - | - | ₩ 1,003,730 | |
F | TPAUAC | - | 컨버터블 핸드 트럭 | - | - | - | ₩ 1,246,472 | |
B | GMK16UAC | - | 컨버터블 핸드 트럭 | - | - | - | ₩ 761,722 | |
G | GMK81UAE | - | 컨버터블 핸드 트럭 | - | - | - | ₩ 809,427 | |
H | GMK81UA4 | 연속 루프 | 컨버터블 핸드 트럭 | 61 " | 55.75 " | 51 x 12 " | ₩ 850,150 | |
I | TPAUA4 | 연속 루프 | 컨버터블 핸드 트럭 | 51 " | 50 " | 12 x 50 " | ₩ 1,225,245 | |
J | GMK16UA4 | 듀얼 그립 | 컨버터블 핸드 트럭 | 51 " | 47.5 " | 38 x 12 " | ₩ 710,955 |
컨버터블 핸드 트럭
Magliner 컨버터블 핸드 트럭은 경량 장비와 대형 장비를 동시에 이동하여 창고, 창고 또는 조립 라인의 생산성을 향상시킵니다. 이 모듈식 손수레는 부품이 마모되거나 손상될 때 부품 교체를 용이하게 하고 골판지 상자를 쌓을 수 있는 더 넓은 표면을 제공하기 위해 노즈 플레이트가 있는 용접 프레임을 특징으로 합니다. 또한 직립형 XNUMX륜 손수레 또는 수평형 XNUMX륜 플랫폼 트럭으로도 사용할 수 있습니다. 연속 루프 및 듀얼 그립 핸들 옵션으로 제공되는 다양한 컨버터블 핸드 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어 폴리 셔 및 버퍼
- 트위스트 잠금 리셉터클
- 지붕 깜박임
- 창 및 도어 씰
- 플라스틱 J 다리
- 워터 히터
- 펀치/끌/핸드드릴
- 기어링
- 황동
- 용접 화학
- DORIAN 공구 홀더 선삭 / 페이싱 / 보링
- RULAND MANUFACTURING 샤프트 칼라, SPH 시리즈
- VULCAN HART 전면 패널 어셈블리
- AMS 빠른 연결 확장
- APOLLO VALVES 20-700 시리즈 확장 탱크 게이지
- CRETORS 문
- DAYTON 표시
- GRAINGER 밀봉 개스킷
- ELOBAU 원형 커넥터
- BROWNING SSPS 100 시리즈 경량 스탬핑 강철 베개 블록 장착 볼 베어링