RULAND MANUFACTURING 샤프트 칼라 SPH 시리즈
스타일 | 모델 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SPH-49-F | 3-1 / 16 " | 5.397 " | 5" | ₩ 593,337 | |
A | SPH-53-F | 3-5 / 16 " | 5.624 " | 5.25 " | ₩ 615,195 | |
A | SPH-57-F | 3-9 / 16 " | 5.852 " | 5.5 " | ₩ 720,772 | |
A | SPH-59-F | 3-11 / 16 " | 5.852 " | 5.5 " | ₩ 744,344 | |
A | SPH-61-F | 3-13 / 16 " | 6.083 " | 5.75 " | ₩ 843,780 | |
A | SPH-63-F | 3-15 / 16 " | 6.083 " | 5.75 " | ₩ 723,135 | |
A | SPH-56-F | 3.5 " | 5.624 " | 5.25 " | ₩ 539,822 | |
A | SPH-52-F | 3.25 " | 5.397 " | 5" | ₩ 595,227 | |
A | SPH-60-F | 3.75 " | 5.852 " | 5.5 " | ₩ 756,175 | |
A | SPH-50-F | 3.125 " | 5.397 " | 5" | ₩ 593,337 | |
A | SPH-51-F | 3.187 " | 5.397 " | 5" | ₩ 593,337 | |
A | SPH-54-F | 3.375 " | 5.624 " | 5.25 " | ₩ 597,765 | |
A | SPH-55-F | 3.437 " | 5.624 " | 5.25 " | ₩ 586,845 | |
A | SPH-58-F | 3.625 " | 5.852 " | 5.5 " | ₩ 898,852 | |
A | SPH-62-F | 3.875 " | 6.083 " | 5.75 " | ₩ 737,835 | |
A | SPH-64-F | 4" | 6.083 " | 5.75 " | ₩ 764,487 | |
A | SPH-65-F | 4-1 / 16 " | 6.315 " | 6" | ₩ 871,062 | |
A | SPH-69-F | 4-5 / 16 " | 6.548 " | 6.25 " | ₩ 1,104,477 | |
A | SPH-73-F | 4-9 / 16 " | 6.782 " | 6.5 " | ₩ 1,017,869 | |
A | SPH-75-F | 4-11 / 16 " | 6.782 " | 6.5 " | ₩ 1,093,050 | |
A | SPH-77-F | 4-13 / 16 " | 7.018 " | 6.75 " | ₩ 1,248,520 | |
A | SPH-79-F | 4-15 / 16 " | 7.018 " | 6.75 " | ₩ 1,160,302 | |
A | SPH-72-F | 4.5 " | 6.548 " | 6.25 " | ₩ 864,185 | |
A | SPH-68-F | 4.25 " | 6.315 " | 6" | ₩ 973,472 | |
A | SPH-76-F | 4.75 " | 6.782 " | 6.5 " | ₩ 1,093,050 | |
A | SPH-66-F | 4.125 " | 6.315 " | 6" | ₩ 846,212 | |
A | SPH-67-F | 4.187 " | 6.315 " | 6" | ₩ 908,722 | |
A | SPH-70-F | 4.375 " | 6.548 " | 6.25 " | ₩ 835,975 | |
A | SPH-71-F | 4.437 " | 6.548 " | 6.25 " | ₩ 977,165 | |
A | SPH-74-F | 4.625 " | 6.782 " | 6.5 " | ₩ 1,093,050 | |
A | SPH-78-F | 4.875 " | 7.018 " | 6.75 " | ₩ 1,214,867 | |
A | SPH-80-F | 5" | 7.018 " | 6.75 " | ₩ 1,144,132 | |
A | SPH-81-F | 5-1 / 16 " | 7.254 " | 7" | ₩ 1,354,675 | |
A | SPH-85-F | 5-5 / 16 " | 7.492 " | 7.25 " | ₩ 1,041,337 | |
A | SPH-89-F | 5-9 / 16 " | 7.73 " | 7.5 " | ₩ 1,473,237 | |
A | SPH-91-F | 5-11 / 16 " | 7.73 " | 7.5 " | ₩ 1,473,237 | |
A | SPH-93-F | 5-13 / 16 " | 7.969 " | 7.75 " | ₩ 1,581,107 | |
A | SPH-95-F | 5-15 / 16 " | 7.969 " | 7.75 " | ₩ 1,650,739 | |
A | SPH-88-F | 5.5 " | 7.492 " | 7.25 " | ₩ 1,376,235 | |
A | SPH-84-F | 5.25 " | 7.254 " | 7" | ₩ 1,273,562 | |
A | SPH-92-F | 5.75 " | 7.73 " | 7.5 " | ₩ 1,543,202 | |
A | SPH-82-F | 5.125 " | 7.254 " | 7" | ₩ 1,322,107 | |
A | SPH-83-F | 5.187 " | 7.254 " | 7" | ₩ 1,277,850 | |
A | SPH-86-F | 5.375 " | 7.492 " | 7.25 " | ₩ 1,398,162 | |
A | SPH-87-F | 5.437 " | 7.492 " | 7.25 " | ₩ 1,360,030 | |
A | SPH-90-F | 5.625 " | 7.73 " | 7.5 " | ₩ 1,230,372 | |
A | SPH-94-F | 5.875 " | 7.969 " | 7.75 " | ₩ 1,575,717 | |
A | SPH-96-F | 6" | 7.969 " | 7.75 " | ₩ 1,381,572 |
샤프트 칼라, SPH 시리즈
Ruland Manufacturing SPH 시리즈 투피스 샤프트 칼라는 안내, 간격 유지, 정지, 장착 및 부품 정렬을 위해 설계되었습니다. 그들은 샤프트를 손상시키지 않는 클램프 스타일 디자인을 가지고 있으며 쉽게 제거 및 무기한 조정이 가능합니다. 이 장치는 결합된 반쪽과 통합되어 적절한 맞춤과 정렬을 제공합니다. 단조 나사는 ANSI 표준을 넘어 테스트하여 최대 고정력을 제공합니다. 이 RoHS 3 및 REACH 준수 장치는 1215 무연 강철 구조를 특징으로 하며 흑색 산화물 마감으로 유지력 및 내식성을 높입니다. 화씨 -40도에서 350도 사이의 온도에서 작동할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 배낭 진공 청소기
- 기타 도구 타일링
- 스프링 경첩
- 형광등 스타터
- 슬롯 형 심 스톡
- 에어 컨디셔너
- 상점 용품
- 엔진
- 기어링
- 지붕이기
- YOUNG BROS. STAMP WORKS 라운드 도트 핸드 스탬프
- APPROVED VENDOR 고정 나사 커플 링
- CHICAGO-LATROBE 스크류 머신 비트 세트, 고속 강철, 범용, 118도
- DIXON B5115 시리즈 버터 플라이 밸브
- VULCAN HART U 버너
- 3M 안개 방지 보호 고글
- SPEARS VALVES PVC MDW 배수구 폐기물 및 통풍구 이음쇠 P800G 삼각천, 허브가 있는 옷장 플랜지
- Cementex USA 미터법 12 포인트 깊은 벽 소켓 세트, 3/8인치 스퀘어 드라이브
- SCOTSMAN 아이스 머신 다리
- ALL MATERIAL HANDLING 숨겨진 트리거가 있는 ESLH 시리즈 눈 자체 잠금 후크