MAGLINER TPAUA4 컨버터블 핸드 트럭 750파운드 51x21
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 컨버터블 핸드 트럭 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 폭 | 1.25 " |
색상 | 은 |
마감재 | 파우더 코트 |
접힌 깊이 | 20 " |
접힌 높이 | 51 " |
접힌 너비 | 23 " |
핸들 타입 | 연속 루프 |
수평로드 캡. | 750의 파운드 |
자재 | 알류미늄 |
코판 깊이 | 7-1 / 2 " |
노즈 플레이트 폭 | 18 " |
전반적인 깊이 | 21 " |
전체 높이 | 51 " |
전체 길이 | 50 " |
전체 폭 | 21 " |
플랫폼 크기 | 12 x 50 " |
UPC | 675706000373 |
휠 베어링 | 프리미엄 봉인 |
휠 지름 | 10 " |
휠 타입 | 공기가 들어있는 |
휠 너비 | 3.5 " |
선박 중량 (kg) | 19.5 |
선박 높이 (cm) | 130.81 |
선박 길이 (cm) | 52.07 |
선박 폭 (cm) | 46.99 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.