글라이드 계단 손수레
이 Magliner 핸드트럭은 아래층으로 이동할 때 안전한 하중 제어를 위해 자동으로 브레이크를 설정하는 Glyde 기술을 탑재했습니다. 최대 350파운드(약 XNUMXkg)의 하중을 아래층으로 편리하게 옮길 수 있습니다. 접이식 트레드가 있어 평지와 계단 모두에서 편리하게 사용할 수 있습니다.
Magliner의 광범위한 카탈로그에는 보행 램프, 돌리, 커브 램프, 손수레 및 관련 액세서리가 포함됩니다. 브랜드의 컨버터블 핸드 트럭 견고하고 가벼운 구조의 모듈식 설계로 위층과 아래층 모두에서 무거운 짐을 운반할 수 있으며 작업자의 피로도가 감소합니다. 매글라이너 트윈 핸들 플랫폼 트럭 무게를 고르게 분산시켜 걸려 넘어질 위험을 줄이기 위해 플랫폼 중앙에 위치한 모듈식 손잡이가 특징입니다.
상세 보기파트(부품)(18 제품)
핸드 트럭 바퀴 및 차축(3 제품)
특수 핸드 트럭(21 제품)
접이식 핸드 트럭(2 제품)
돌리(34 제품)
도보 경사로(18 제품)
범용 핸드 트럭(39 제품)
팔레트 잭 액세서리(2 제품)
핸드 트럭 액세서리(951 제품)
플랫폼 트럭(19 제품)
플랫폼 트럭 액세서리(5 제품)
코 플레이트 및 확장(2 제품)
컨버터블 핸드 트럭(40 제품)
드럼 커버(1개 상품)
스템 캐스터(1개 상품)
벌크 컨테이너(9 제품)
괄호(29 제품)
밸브 액세서리(4 제품)
주문 피킹 카트(7 제품)
계단 등반 핸드 트럭(2 제품)
포크(8 제품)
드럼 핸드 트럭(1개 상품)
후크 및 픽(2 제품)
기기 핸드 트럭(1개 상품)
플랫폼 리프트 및 스태커 액세서리(1개 상품)
스태커(1개 상품)
일부 Magliner MPN은 동등한 Vestil, Dayton 및 Wesco 모델에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Magliner 제품을 사용할 수 있습니다.
이 Magliner 제품은 크기가 작은 것에서 큰 것까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
Magliner의 광범위한 카탈로그에는 보행 램프, 돌리, 커브 램프, 손수레 및 관련 액세서리가 포함됩니다. 브랜드의 컨버터블 핸드 트럭 견고하고 가벼운 구조의 모듈식 설계로 위층과 아래층 모두에서 무거운 짐을 운반할 수 있으며 작업자의 피로도가 감소합니다. 매글라이너 트윈 핸들 플랫폼 트럭 무게를 고르게 분산시켜 걸려 넘어질 위험을 줄이기 위해 플랫폼 중앙에 위치한 모듈식 손잡이가 특징입니다.
이 Magliner 핸드트럭은 아래층으로 이동할 때 안전한 하중 제어를 위해 자동으로 브레이크를 설정하는 Glyde 기술을 탑재했습니다. 최대 350파운드(약 XNUMXkg)의 하중을 아래층으로 편리하게 옮길 수 있습니다. 접이식 트레드가 있어 평지와 계단 모두에서 편리하게 사용할 수 있습니다.
제미니 컨버터블 핸드 트럭은 무거운 하중에도 마모와 손상을 방지하는 폴리우레탄 캐스터를 사용합니다. 2륜에서 1륜으로 변형 가능한 편리한 XNUMX-in-XNUMX 솔루션을 제공합니다. 이 컨버터블 트럭은 높은 하중을 견딜 수 있는 다이캐스트 알루미늄 노즈 플레이트를 갖추고 있습니다....
이 브랜드의 자체 안정화 핸드 트럭은 360도 회전이 가능한 폴리우레탄 바퀴를 갖추고 있습니다. 이 핸드 트럭은 최대 500kg(XNUMX파운드)의 하중을 견딜 수 있으며, 운반 중 쉽게 다룰 수 있도록 다양한 손잡이 디자인이 제공됩니다.
Magliner는 적재 용량이 500~1000lb인 다양한 손수레를 제공합니다.
Magliner 핸드 트럭은 가볍고 긴 서비스 수명을 위해 알루미늄으로 제작되었습니다.
예, 접을 수 있어 운반 및 보관이 용이합니다.