MAGLINER 2400 시리즈 슬라이더 램프
2400 시리즈 슬라이더 램프
Magliner 2400 시리즈 슬라이더 램프는 트럭, 트레일러 및 컨테이너에서 무겁거나 부피가 큰 물품을 쉽게 싣고 내리는 등 자재 취급 및 물류 작업에 사용됩니다. 이러한 경사로는 지면과 높은 표면 사이의 원활한 전환을 제공하여 운영 효율성을 향상시켜 물품을 안전하고 효율적으로 이동할 수 있게 해줍니다. 적재 및 하역 작업 중 그립력과 안정성을 향상시키는 이중 톱니 견인 표면이 특징입니다. 이 슬라이더 램프에는 덜거덕거림 방지 스프링 메커니즘이 있어 진동을 최소화하고 부드럽고 조용한 성능을 보장합니다. 또한 사용 중 의도하지 않은 움직임이나 변위를 방지하여 보안을 강화하는 안전 잠금 장치도 갖추고 있습니다. 이 경사로는 무단 제거 또는 변조를 방지하기 위해 도난 방지 각도 정지 장치가 장착되어 있습니다. 전체 장치를 교체하지 않고도 쉽게 유지 관리할 수 있도록 교체 가능한 핸들이 함께 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 홀 드릴 보어 및 와이어 게이지
- 서비스 / 펌프 렌치
- 캐비닛 손잡이
- 전기 팬 코일 히터
- 핀셋 세트
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 임학
- 커뮤니케이션
- 스테이플
- 용접 청소
- TOUGH GUY 필터 백
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 비바람에 견디는 플레이트 및 커버, 1 갱, 최대 75도 C
- LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. 레벨 / 온도 컨트롤러 LCD
- MILLER - WELDCRAFT 전원 케이블 비닐
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 텀블러, 스택 형
- EATON G 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기
- USA SEALING 실리콘 플랜지 개스킷, 외경 4-7/8인치
- LOVEJOY Mite Type Coupling Hubs With Keyway, 임페리얼
- BOSTON GEAR 10 직경 피치 단일 스레드 청동 웜기어