공기 순환기
스타일 | 모델 | 정격 전압 | 블레이드 직경 | Dimensions | 유량 | 블레이드 수 | 전력 정격 | 소음 수준 | 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21410 | ₩17,465,890 | RFQ | ||||||||
A | 21382 | ₩11,694,836 | RFQ | ||||||||
A | 21390 | ₩9,087,272 | RFQ | ||||||||
A | 21332 | ₩7,544,727 | RFQ | ||||||||
A | 21392 | ₩14,631,272 | RFQ | ||||||||
A | 21312 | ₩6,633,454 | RFQ | ||||||||
A | 21310 | ₩5,736,436 | RFQ | ||||||||
A | 21300 | ₩5,580,654 | RFQ | ||||||||
A | 21320 | ₩6,101,963 | RFQ | ||||||||
A | 21302 | ₩6,485,818 | RFQ | ||||||||
A | 21370 | ₩9,760,290 | RFQ | ||||||||
A | 21340 | ₩9,313,309 | RFQ | ||||||||
A | 21380 | ₩8,685,090 | RFQ | ||||||||
A | 21322 | ₩7,222,981 | RFQ | ||||||||
A | 21362 | ₩10,635,927 | RFQ | ||||||||
A | 21330 | ₩6,522,472 | RFQ | ||||||||
A | 21360 | ₩7,619,054 | RFQ | ||||||||
A | 21352 | ₩7,904,145 | RFQ | ||||||||
A | 21350 | ₩6,783,127 | RFQ | ||||||||
A | 21603 | ₩12,617,309 | RFQ | ||||||||
A | 21631 | ₩16,835,636 | RFQ | ||||||||
A | 21413 | ₩10,866,036 | RFQ | ||||||||
A | 21371 | ₩7,637,381 | RFQ | ||||||||
A | 21391 | ₩8,585,309 | RFQ | ||||||||
A | 21393 | ₩9,241,018 | RFQ |
모바일 공기 순환기
스타일 | 모델 | 조립 된 | 와이어 가드 마감 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | GVS36VKO-OSHA-M | ₩3,618,177 | |||
B | GVS36VKO-보샤-M | ₩3,615,465 |
경량 저소음 디자인 산업용 팬
Dayton 경량 산업용 모바일 팬은 제조 구역, 창고 및 산업 공간에서 공기를 순환시켜 시원하고 신선한 공기를 제공하도록 설계되었습니다. 이 공기 순환기는 기동성을 위한 바퀴와 블레이드를 보호하고 사고로 인한 부상을 방지하기 위한 강철 하우징 및 보호대가 특징입니다. 7450단계 속도 설정으로 3 CFM의 공기 흐름을 생성할 수 있는 중부하 분할 위상 모터로 구동됩니다. 모터는 외부 요소로부터 보호하고 과열을 방지하기 위해 자동 열 보호 차단 기능이 있는 밀폐된 에어오버 인클로저에 장착되어 있습니다. 전기 안전을 보장하기 위해 NEMA 5-15P 정격 플러그가 장착되어 있습니다. 직선형 및 곡선형 산업용 팬 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 경량 산업용 모바일 팬은 제조 구역, 창고 및 산업 공간에서 공기를 순환시켜 시원하고 신선한 공기를 제공하도록 설계되었습니다. 이 공기 순환기는 기동성을 위한 바퀴와 블레이드를 보호하고 사고로 인한 부상을 방지하기 위한 강철 하우징 및 보호대가 특징입니다. 7450단계 속도 설정으로 3 CFM의 공기 흐름을 생성할 수 있는 중부하 분할 위상 모터로 구동됩니다. 모터는 외부 요소로부터 보호하고 과열을 방지하기 위해 자동 열 보호 차단 기능이 있는 밀폐된 에어오버 인클로저에 장착되어 있습니다. 전기 안전을 보장하기 위해 NEMA 5-15P 정격 플러그가 장착되어 있습니다. 직선형 및 곡선형 산업용 팬 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
30인치 고온 산업용 팬
Dayton 고온 산업용 팬은 높은 주변 온도(최대 화씨 140도)에서 신뢰할 수 있는 냉각 소스를 제공합니다. 일반적으로 바닥 공간을 차지하지 않고 열을 분산시키기 위해 천장 근처나 서까래에 장착됩니다. 이 공기 순환기에는 오물과 먼지를 방지하기 위해 완전히 밀폐된 모터가 함께 제공됩니다.
Dayton 고온 산업용 팬은 높은 주변 온도(최대 화씨 140도)에서 신뢰할 수 있는 냉각 소스를 제공합니다. 일반적으로 바닥 공간을 차지하지 않고 열을 분산시키기 위해 천장 근처나 서까래에 장착됩니다. 이 공기 순환기에는 오물과 먼지를 방지하기 위해 완전히 밀폐된 모터가 함께 제공됩니다.
눈에 잘 띄는 산업용 팬
Dayton 고가시성 산업용 팬은 제한된 공간, 제조 공장, 창고 및 배송 시설을 냉각하는 데 이상적입니다. 이 OSHA 준수 산업용 벽 장착형 팬은 주의를 끌고 우발적인 손상을 방지하는 안전 노란색 마감이 특징입니다. 긴 수명을 제공하는 고성능 베어링과 함께 제공되며 완전히 밀폐된 모터가 있어 오물과 먼지를 차단합니다.
Dayton 고가시성 산업용 팬은 제한된 공간, 제조 공장, 창고 및 배송 시설을 냉각하는 데 이상적입니다. 이 OSHA 준수 산업용 벽 장착형 팬은 주의를 끌고 우발적인 손상을 방지하는 안전 노란색 마감이 특징입니다. 긴 수명을 제공하는 고성능 베어링과 함께 제공되며 완전히 밀폐된 모터가 있어 오물과 먼지를 차단합니다.
미스트 에어 원형 18 인치 3000 Cfm 115v
스타일 | 모델 | 폭 | 블레이드 직경 | CFM 높음 | 높이 | 모터 HP | 외부 Dia. | 소음 수준 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B4E4003M11100P | ₩1,383,900 | |||||||||
A | B4E5003M11100P | ₩1,697,570 |
고정식 저소음 설계 공기 순환기
Dayton의 고정식 저소음 디자인 공기 순환기는 제조 구역, 창고 및 기타 건조하고 깨끗한 공간에 적합합니다. 이 경량 팬은 더 가벼운 재료로 제작되었으며 더 낮은 내구성의 베어링을 갖춘 더 낮은 마력의 모터를 갖추고 있습니다. 필요에 따라 팬을 이동할 수 있도록 안정적인 발판을 제공하는 받침대가 특징입니다. 강철 및 주조 알루미늄 블레이드 재질 옵션으로 제공되는 다양한 공기 순환기 중에서 선택하십시오.
Dayton의 고정식 저소음 디자인 공기 순환기는 제조 구역, 창고 및 기타 건조하고 깨끗한 공간에 적합합니다. 이 경량 팬은 더 가벼운 재료로 제작되었으며 더 낮은 내구성의 베어링을 갖춘 더 낮은 마력의 모터를 갖추고 있습니다. 필요에 따라 팬을 이동할 수 있도록 안정적인 발판을 제공하는 받침대가 특징입니다. 강철 및 주조 알루미늄 블레이드 재질 옵션으로 제공되는 다양한 공기 순환기 중에서 선택하십시오.
이동식 공기 청정기 / 순환기
Dayton 산업용 이동식 공기청정기는 제조 구역 및 기타 먼지나 오물이 발생하기 쉬운 냉각 환경에 적합합니다. 이 헤비 게이지 강철 장치는 파편을 차단하기 위한 완전히 밀폐된 모터와 과열을 방지하기 위한 열 보호 기능을 갖추고 있습니다. (2) 회전 및 (2) 고정 캐스터는 워크스테이션의 한 위치에서 다른 위치로 쉽게 이동할 수 있도록 하는 반면 (충돌 시에도) 넘어지지 않도록 바닥 가까이에 있습니다. 이 장치는 또한 팬 블레이드를 둘러싸는 가드와 통합되어 손상과 우발적인 접촉을 방지합니다. 30, 36 및 42인치 프로펠러 직경으로 제공됩니다.
Dayton 산업용 이동식 공기청정기는 제조 구역 및 기타 먼지나 오물이 발생하기 쉬운 냉각 환경에 적합합니다. 이 헤비 게이지 강철 장치는 파편을 차단하기 위한 완전히 밀폐된 모터와 과열을 방지하기 위한 열 보호 기능을 갖추고 있습니다. (2) 회전 및 (2) 고정 캐스터는 워크스테이션의 한 위치에서 다른 위치로 쉽게 이동할 수 있도록 하는 반면 (충돌 시에도) 넘어지지 않도록 바닥 가까이에 있습니다. 이 장치는 또한 팬 블레이드를 둘러싸는 가드와 통합되어 손상과 우발적인 접촉을 방지합니다. 30, 36 및 42인치 프로펠러 직경으로 제공됩니다.
MB 시리즈 상업용 직접 구동 송풍기
스타일 | 모델 | 블레이드 직경 | CFM 높음 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MB-C-30 | ₩1,303,807 | |||||||
B | MB-RS-C-36 | ₩1,445,105 |
고정식 부식 방지 공기 순환기
스타일 | 모델 | 모터 RPM | 블레이드 직경 | CFM 높음 | 블레이드 수 | 작동 암페어 | 외부 Dia. | 샤프트 디아. | 소음 수준 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 터빈036 | ₩1,655,062 | |||||||||
A | 터보 36/120 | ₩1,776,810 | |||||||||
B | FXSTIR30-2 / 120 | ₩1,497,860 | |||||||||
C | FXSTIR20-3 / 120 | ₩1,246,105 | |||||||||
D | FXSTIR24-3 / 120 | ₩1,295,752 |
모바일 공기 순환기
이동식 공기 순환기, 접이식 받침대, 다이렉트 드라이브
Dayton 이동식 공기 순환기는 가벼운 제조 구역, 창고 및 기타 건조하고 깨끗한 공간의 공기 공간을 냉각하는 데 이상적입니다. 팬 하우징은 3개의 블레이드 알루미늄 프로펠러와 내부식성, 내구성 및 팬 내부에 원하지 않는 항목의 유입을 방지하기 위해 폴리에스테르 분말 코팅 마감 처리된 강철 가드로 구성됩니다. 최적의 높이에서 공기를 순환시키기 위한 고정 높이 접이식 받침대와 한 위치에서 다른 위치로 팬을 이동하는 동안 안정성을 위해 플라스틱 바퀴가 있는 무거운 베이스와 통합되어 있습니다. 이 팬에는 최대 화씨 104도의 온도를 견딜 수 있는 완전 밀폐형/개방형 모터 인클로저가 있는 클래스 B 절연 모터가 있습니다. 에너지 효율을 높이기 위해 샤프트 또는 축을 통해 팬에 직접 연결된 직접 구동 모터가 함께 제공됩니다. 일부 모델은 더 넓은 영역을 냉각하기 위해 진동을 제공합니다. 블레이드 직경이 24인치 및 30인치인 다양한 공기 순환기 중에서 선택하십시오.
Dayton 이동식 공기 순환기는 가벼운 제조 구역, 창고 및 기타 건조하고 깨끗한 공간의 공기 공간을 냉각하는 데 이상적입니다. 팬 하우징은 3개의 블레이드 알루미늄 프로펠러와 내부식성, 내구성 및 팬 내부에 원하지 않는 항목의 유입을 방지하기 위해 폴리에스테르 분말 코팅 마감 처리된 강철 가드로 구성됩니다. 최적의 높이에서 공기를 순환시키기 위한 고정 높이 접이식 받침대와 한 위치에서 다른 위치로 팬을 이동하는 동안 안정성을 위해 플라스틱 바퀴가 있는 무거운 베이스와 통합되어 있습니다. 이 팬에는 최대 화씨 104도의 온도를 견딜 수 있는 완전 밀폐형/개방형 모터 인클로저가 있는 클래스 B 절연 모터가 있습니다. 에너지 효율을 높이기 위해 샤프트 또는 축을 통해 팬에 직접 연결된 직접 구동 모터가 함께 제공됩니다. 일부 모델은 더 넓은 영역을 냉각하기 위해 진동을 제공합니다. 블레이드 직경이 24인치 및 30인치인 다양한 공기 순환기 중에서 선택하십시오.
고정식 안전 황색 공기 순환기, 다이렉트 드라이브
Dayton 고가시성 산업용 팬은 교통량이 많거나 조명이 어두운 지역에서 공기 공간을 냉각하면서 가시성을 높이고 우발적인 손상을 방지하기 위해 안전 노란색 마감 처리가 되어 있습니다. 3개의 블레이드 알루미늄 프로펠러와 폴리에스터 분말 코팅 마감 처리된 스틸 가드가 있어 내식성, 내구성 및 팬 내부에 원치 않는 항목이 들어가는 것을 방지합니다. 이 팬에는 먼지와 이물질을 차단하기 위해 에어 오버 모터 엔클로저가 있는 클래스 B 절연 모터가 있습니다. 에너지 효율을 높이기 위해 축이나 축을 통해 팬에 직접 연결된 직접 구동 모터가 함께 제공됩니다. 이 공기 순환기는 팬 모터를 보호하기 위해 허용되는 주변 온도에 따라 팬 작동을 시작하거나 중지하는 자동 열 보호 기능과 통합되어 있습니다. 블레이드 직경이 24인치 및 30인치인 다양한 안전 노란색 팬 중에서 선택하십시오.
Dayton 고가시성 산업용 팬은 교통량이 많거나 조명이 어두운 지역에서 공기 공간을 냉각하면서 가시성을 높이고 우발적인 손상을 방지하기 위해 안전 노란색 마감 처리가 되어 있습니다. 3개의 블레이드 알루미늄 프로펠러와 폴리에스터 분말 코팅 마감 처리된 스틸 가드가 있어 내식성, 내구성 및 팬 내부에 원치 않는 항목이 들어가는 것을 방지합니다. 이 팬에는 먼지와 이물질을 차단하기 위해 에어 오버 모터 엔클로저가 있는 클래스 B 절연 모터가 있습니다. 에너지 효율을 높이기 위해 축이나 축을 통해 팬에 직접 연결된 직접 구동 모터가 함께 제공됩니다. 이 공기 순환기는 팬 모터를 보호하기 위해 허용되는 주변 온도에 따라 팬 작동을 시작하거나 중지하는 자동 열 보호 기능과 통합되어 있습니다. 블레이드 직경이 24인치 및 30인치인 다양한 안전 노란색 팬 중에서 선택하십시오.
고정식 세척 공기 순환기, 다이렉트 드라이브
Dayton 고정식 세척 공기 순환기는 식품 가공 공장 및 기타 상업 및 산업 응용 분야의 공기 공간, 작업자, 제품 및 기계 냉각에 이상적입니다. 바닥 공간을 절약하고 걸려 넘어지는 위험을 방지하기 위해 벽, 천장 또는 빔에 장착됩니다. 이 팬은 완전히 밀폐된 에어 오버 모터 엔클로저가 있는 클래스 F 절연 모터를 사용하여 물과 이물질을 차단하므로 호스 또는 압력 세척으로 쉽게 청소할 수 있습니다. 3날 알루미늄/스테인리스 스틸 프로펠러와 아연도금 스틸/스테인리스 스틸 가드가 있어 내식성, 내구성 및 팬 내부에 원치 않는 항목이 들어가는 것을 방지합니다. 이 공기 순환기는 에너지 효율을 높이기 위해 샤프트 또는 축을 통해 팬에 직접 연결된 직접 구동 모터와 함께 제공됩니다. 또한 팬 모터를 보호하기 위해 허용되는 주변 온도에 따라 팬 작동을 시작하거나 중지하는 자동 열 보호 기능이 있습니다. 블레이드 직경이 20, 24 및 30인치인 다양한 세척 팬 중에서 선택하십시오.
Dayton 고정식 세척 공기 순환기는 식품 가공 공장 및 기타 상업 및 산업 응용 분야의 공기 공간, 작업자, 제품 및 기계 냉각에 이상적입니다. 바닥 공간을 절약하고 걸려 넘어지는 위험을 방지하기 위해 벽, 천장 또는 빔에 장착됩니다. 이 팬은 완전히 밀폐된 에어 오버 모터 엔클로저가 있는 클래스 F 절연 모터를 사용하여 물과 이물질을 차단하므로 호스 또는 압력 세척으로 쉽게 청소할 수 있습니다. 3날 알루미늄/스테인리스 스틸 프로펠러와 아연도금 스틸/스테인리스 스틸 가드가 있어 내식성, 내구성 및 팬 내부에 원치 않는 항목이 들어가는 것을 방지합니다. 이 공기 순환기는 에너지 효율을 높이기 위해 샤프트 또는 축을 통해 팬에 직접 연결된 직접 구동 모터와 함께 제공됩니다. 또한 팬 모터를 보호하기 위해 허용되는 주변 온도에 따라 팬 작동을 시작하거나 중지하는 자동 열 보호 기능이 있습니다. 블레이드 직경이 20, 24 및 30인치인 다양한 세척 팬 중에서 선택하십시오.
공기 순환기
공기 순환기는 창고 및 제조 현장에서 덥고 습한 공기가 발생하기 쉬운 작업 공간을 환기시키는 데 적합합니다. Raptor Supplies 공인 대리점입니다. 에어마스터 팬, 데이턴, 멀티팬, 패터슨, Schaefer, Tempest, Versa Kool & Vestil 공기 순환기. 선택된 모델은 위험한 장소에서 쉽게 사용할 수 있는 스파크 방지 주조 알루미늄 프로펠러와 작업 현장 휴대성을 위해 전면에 장착된 바퀴가 있는 무겁고 기울어지지 않는 베이스를 특징으로 합니다. 블레이드 직경이 8~50인치인 다양한 공기 순환기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 다이어프램 펌프
- 달아서 달아서 장비
- 라우터
- 용접봉 및 와이어
- 매장 가능한 가스
- 금속 유틸리티 카트
- 고정식 가스 엔진 공기 압축기
- 가스 감지기 인터페이스 하드웨어
- 무선 리베 터
- 게이지 수리 도구
- HEAT WAGON 캔버스 덕트
- DAYTON 와셔
- COXREELS 1125PCL 시리즈 핸드 크랭크 호스 릴
- HOFFMAN 수직 벽 브래킷
- HOFFMAN ProLine G2 Sequestr 시리즈 유형 12 외부 분리 인클로저
- KERN AND SOHN MBC-ACC 시리즈 보호용 작업 커버
- DAYTON 잠금 와셔, 3/8s
- LOVEJOY MOL 시리즈, 올덤 클램프 스타일 커플링 허브 메트릭 보어
- REGAL 키웨이 나선형 플루트 엔드 밀, 싱글 엔드, 2 플루트, HSS, Alcrona
- GUARDIAN EQUIPMENT 단정한 커튼