정전기 방지 테이블 매트 및 시트
정전기 방지 테이블 매트와 시트는 테이블이나 작업대와 같은 표면에 정전기가 쌓이는 것을 방지하고 원활한 작동을 보장하는 데 이상적입니다. 그들은 전자 제품에 사용됩니다...자세히 보기
정전기 방지 테이블 매트 및 시트
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 8900 | ₩293,160 | ||
B | TM30600L3BL | ₩1,565,112 | ||
C | TM2436L3BL-L | ₩125,597 | ||
D | TM2448L3BL-L | ₩154,822 | ||
E | 8253 | ₩1,385,510 | ||
F | 770086 | ₩1,656,462 | ||
G | 770096 | ₩97,264 | ||
H | 8903 | ₩2,702,035 | ||
I | 770091 | ₩1,594,530 | ||
J | 770099 | ₩104,195 | ||
K | 770070 | ₩1,752,239 | ||
I | 770078 | ₩1,272,110 | ||
I | 770093 | ₩2,332,260 | ||
L | 770097 | ₩104,195 | ||
F | 770088 | ₩2,417,625 | ||
M | 770074 | ₩268,695 | ||
N | 770077 | ₩1,369,900 |
정전기 방지 매트, 40 X 2
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
20RE82 | CR2DVH | ₩ 1,728,545 |
매트, 정전기 방지, 컴포트 킹, 스펀지, 24X60
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
ZC0025GY | CR2TJD | ₩ 224,262 |
Esd 작업대 재료, 2Ft X 4Ft, 파란색
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
793.18X2X4SB | CU9UCE | ₩ 152,687 |
정전기 분산 3 레이어 테이블 매트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
8213 | AB9XFE | ₩ 186,235 |
자주하는 질문
정전기 방지 테이블 매트와 시트는 재사용할 수 있습니까?
정전기 방지 테이블 매트와 시트는 여러 번 재사용할 수 있습니다. 사용자는 효과적인 작동을 위해 매트를 청소하고 적절하게 유지 관리해야 합니다.
정전기가 해로운 이유는 무엇입니까?
정전기는 전기 부품을 손상시키고 기기의 잘못된 측정으로 이어져 비용이 많이 드는 손상, 수리 및 가동 중단으로 이어질 수 있습니다.
정전기 방지 테이블 매트 및 시트를 청소하고 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
정전기 방지 테이블 매트와 시트는 일반적으로 순한 세제와 물을 사용하여 청소할 수 있습니다. 그러나 사용자는 표면 손상이나 효율성 손실을 방지하기 위해 독한 화학 물질이나 연마성 세제를 피해야 합니다. 또한 정기적으로 매트나 시트의 마모나 손상 여부를 확인하여 정전기에 대한 효과적인 보호를 보장해야 합니다.
정전기 방지 테이블 매트와 시트를 모든 표면에 사용할 수 있습니까?
정전기 방지 테이블 매트 및 시트는 목재, 금속 및 플라스틱을 포함한 모든 표면에 사용하기에 적합합니다. 그들은 일반적으로 매우 유연하며 테이블이나 작업대의 상단에 쉽게 놓을 수 있습니다.
더 알아보기
- 콘크리트 혼합 및 준비
- 자동차 리프팅 도구
- 견과류
- 인터콤 및 스피커
- 순환 수 히터 및 액세서리
- 폴리 비닐 리덴 파이프
- 비계 및 플랫폼 액세서리
- 실내 공기질 샘플링 펌프 액세서리
- 호스 안전 케이블
- 푸시 너트 및 리테이너
- DAYTON 코일이 없는 솔레노이드 밸브, 황동, 500 PSI
- STANT 금속 안전 라디에이터 캡
- WESTWARD Tig 용접봉
- PASS AND SEYMOUR 비바람에 견디는 단일 갱 블랭크 커버
- BALDOR MOTOR 50Hz 모터, C-Face NEMA 프레임 단상
- LEATHERHEAD TOOLS SET 도구, 볼트 절단기
- KERN AND SOHN HD 시리즈 디지털 쇼어 경도 시험기
- GROVE GEAR NH 시리즈, BL 스타일, 830 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기
- HAM-LET 남성 어댑터
- GREENFIELD THREADING 다이 세트