항목 | 팔꿈치 감소, 거친 닫기, 90도 |
본체 재질 | Wrot 구리 |
연결 유형 | 씨×씨 |
최대. 압력 | 623 psi @ 200도 F |
외부 Dia. | 1 / 2 "X 3 / 8" |
온도. 범위 | -20도 ~ 400도 F |
튜브 크기 | 3 / 8 "X 1 / 4" |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 7412100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
607R 5/8X3/8 | 505 psi @ 200도 F | 3 / 4 "X 1 / 2" | 5 / 8 "X 3 / 8" | ₩ 15,680 | ||
607R 3/4X5/8 | 466 psi @ 200도 F | 7 / 8 "X 3 / 4" | 3 / 4 "X 5 / 8" | ₩ 10,762 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.