다이얼 토크 렌치, 3/4인치 드라이브 크기
다이얼 토크 렌치, 1/4인치 드라이브 크기
다이얼 토크 렌치, 1인치 드라이브 크기
토크 각도 측정기, 1/2인치 드라이브
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
9L28100 | AX3JRN | ₩ 106,680 |
쿠션 그립 핸들 다이얼 토크 렌치, 3/8인치 드라이브 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
IST-DW18 | CF2KDW | ₩ 641,445 |
다이얼 토크 렌치
Raptor Supplies Proto와 같은 브랜드의 다양한 다이얼 토크 렌치를 제공합니다. 라이트 도구 과 CDI 조인트에 적용된 토크를 테스트, 감사 및 확인합니다. 이 렌치는 손 위치의 영향을받지 않고 유지 될 수있는 고 합금 비틀림 구동 설계와 패스너에 적용된 최대 토크를 표시하는 메모리 포인터가있는 움직이지 않는 헤드가 특징입니다. 대부분의 모델은 풀 스케일 판독 값의 4 % ~ 20 %에서 시계 방향 및 시계 반대 방향으로 최대 +/- 100 %의 정확도 등급을 제공합니다. 10 ~ 74.25 인치 길이로 제공되는 다양한 다이얼 토크 렌치 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
자주하는 질문
다이얼 토크 렌치를 보정해야 합니까?
예, 모든 다이얼 토크 렌치는 정기적으로 보정해야 합니다.
다이얼 토크 렌치는 정확합니까?
다이얼 토크 렌치는 가장 정확한 렌치로 간주됩니다. 패스너를 풀고 조일 수 있는 양단 사각 드라이브가 있습니다.
더 알아보기
- HVAC 모터
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 자동차관련 테스터
- 특수 안전 장비
- 후크 리프팅 액세서리 아래
- 가장자리 및 모서리 보호기
- 에어 모터
- 부스터 펌프 및 시스템
- 존 밸브 액추에이터
- 보링 및 그루 빙 공구 홀더
- KILLARK 90도 팔꿈치
- HEATHROW SCIENTIFIC 테스트 튜브 랙, 96 구획
- COOPER B-LINE 머리 위 전원 케이블 지원
- AMS 텔레스코핑 일반 오거
- RIDGID 나사
- ULTRATECH 그라운드 타프 플러스
- ELECTROLUX PROFESSIONAL 도어 프레임
- YORK 덧신
- VIEGA MEGAPRESS 팔꿈치
- BAILEIGH INDUSTRIAL 각도