SURETEST 교정 시스템
CDI SURETEST 보정 시스템은 사용자 친화적인 LCD에서 토크 판독값을 캡처합니다. 데이터 수집 기능에는 측정 저장 검색, 통계 분석 및 외부 프린터/컴퓨터로의 자동 다운로드가 포함됩니다. 이 장치는 최대 3000개의 토크 판독값을 저장, 호출 및 다운로드할 수 있습니다.
1968년부터 CDI Torque Products는 고품질 전자 및 기계 토크 계기를 제조해 왔습니다. 이 ISO 9001 인증 브랜드는 자동차, 의료, 항공우주, 제조 및 건설 산업에 혜택을 줍니다. 상세 보기
CDI 토크 제품 카탈로그에는 토크 렌치, 토크 스크루드라이버 및 전자식 토크 미터가 포함되어 있습니다. 브랜드의 마이크로미터 토크 렌치 시계 방향과 시계 반대 방향으로 정확하게 회전할 수 있는 양면 보정 저울이 있습니다. 소켓을 잘 고정하고 소켓을 쉽게 제거할 수 있는 퀵 릴리스 버튼이 있습니다. 이 렌치에는 미끄럼 방지 그립을 제공하기 위해 널링 핸들이 있습니다. CDI 토크 제품 토크 스크루드라이버 T-손잡이 과도한 조임을 방지하기 위한 토크 제한 기술이 특징입니다. 비트를 쉽게 교체할 수 있는 자성 생크가 있습니다. 쉽게 식별할 수 있도록 눈에 잘 띄는 색상으로 제공됩니다.
일부 CDI Torque 제품 파트 번호은 동등한 Wright Tool, Cementex 및 Westward 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 제품을 사용할 수 있습니다.
이러한 CDI 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
CDI Torque Products 디지털 토크 테스터는 작업자가 토크 렌치 및 스크루드라이버를 편리하게 테스트할 수 있도록 벽이나 테이블 브래킷에 장착할 수 있습니다. 그것은 사용하기 쉬운 터치 패드 scr을 갖추고 있습니다...더 읽기
ETT는 배터리로 구동되는 휴대용 독립형 토크 테스터입니다. 고유한 넥 디자인을 통해 작업자는 긴 토크 렌치를 테스트하는 동안 LCD를 볼 수 있습니다. 다이얼 및 클릭의 정확성을 테스트합니다....더 읽기
CDI SURETEST 보정 시스템은 사용자 친화적인 LCD에서 토크 판독값을 캡처합니다. 데이터 수집 기능에는 측정 저장 검색, 통계 분석 및 외부 프린터/컴퓨터로의 자동 다운로드가 포함됩니다. 이 장치는 최대 3000개의 토크 판독값을 저장, 호출 및 다운로드할 수 있습니다.
CDI는 클릭형, 다이얼형, 디지털 및 빔형 렌치를 포함한 광범위한 토크 렌치를 제공합니다.
마이크로미터 토크 렌치는 적용되는 토크의 양을 표시하기 위해 마이크로미터형 눈금을 사용하는 반면 클릭형 토크 렌치는 원하는 토크에 도달했을 때 '딸깍' 소리를 냅니다.
CDI 토크 제품은 건조하고 깨끗한 장소에 보관해야 하며 극한의 온도, 습기 및 충격으로부터 보호되어야 합니다.