CDI 토크 제품 개방형 교환식 토크 렌치 헤드
CDI Torque Products의 개방형 렌치 헤드는 육각 머리 패스너에 접근하도록 설계되었습니다. 이 렌치 헤드는 수리, 유지 관리 및 자동차 응용 분야에서 너트, 볼트 및 기타 패스너를 조이거나 푸는 데 사용됩니다. 패스너가 제대로 조여져 있지 않도록 보장합니다. ...과도한 토크로 인해 손상되거나 토크가 부족하여 시간이 지남에 따라 느슨해집니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 드라이브 크기 | 최대. 토크 | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TCQJOM19A | J (27/64 인치) | 60 피트-파운드 | 3 15 / 16 " | 19mm | ₩ 212,922 | |
A | TCQJO26A | J (27/64 인치) | 60 피트-파운드 | 4" | 13 / 16 " | ₩ 210,962 | |
A | TCQJO30A | J (27/64 인치) | 60 피트-파운드 | 5.625 " | 15 / 16 " | ₩ 194,687 | |
A | TCQJO22A | J (27/64 인치) | 60 피트-파운드 | 3.875 " | 11 / 16 " | ₩ 210,175 | |
A | TCQJO28A | J (27/64 인치) | 60 피트-파운드 | 5 9 / 16 " | 7 / 8 " | ₩ 207,304 | |
A | TCQJO40A | J (27/64 인치) | 60 피트-파운드 | 5.75 " | 1.25 " | ₩ 282,275 | |
A | TCQJO20A | J (27/64 인치) | 60 피트-파운드 | 5 13 / 32 " | 5 / 8 " | ₩ 190,750 | |
A | TCQJO18A | J (27/64 인치) | 58 피트-파운드 | 3.156 " | 9 / 16 " | ₩ 156,082 | |
A | TCQJOM13A | J (27/64 인치) | 41 피트-파운드 | 3 3 / 32 " | 13 | ₩ 165,725 | |
A | TCQJOM16A | J (27/64 인치) | 60 피트-파운드 | 3 27 / 32 " | 16mm | ₩ 202,090 | |
A | TCQYO44A | Y (9/16 인치) | 160 피트-파운드 | 5 15 / 16 " | 1.375 " | ₩ 328,965 | |
A | TCQYO30A | Y (9/16 인치) | 160 피트-파운드 | 5.625 " | 15 / 16 " | ₩ 289,397 | |
A | TCQZO56A | Z (63/64 인치) | 480 피트-파운드 | 5 9 / 16 " | 1.75mm | - | RFQ
|
특징
- CDI Torque 제품 렌치 헤드는 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위해 합금강 구조로 되어 있습니다.
- 이러한 CDI 교환식 헤드 토크 렌치 헤드에는 개방형 끝이 있어 사용자가 두 가지 다른 방향에서 패스너에 접근할 수 있습니다.
자주하는 질문
교체 가능한 토크 렌치 헤드를 사용하는 동안 정확한 토크 판독값을 얻는 방법은 무엇입니까?
- 정확한 토크 판독값을 보장하려면 개방형 토크 렌치 헤드를 보정하세요.
특정 작업에 적합한 교체형 토크 렌치 헤드를 선택하는 방법은 무엇입니까?
- 올바른 교환식 토크 렌치 헤드를 선택하는 것은 사용되는 패스너의 크기와 유형에 따라 다릅니다.
교체 가능한 토크 렌치 헤드를 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
- 정기적으로 청소하고 잔해물을 제거하여 제대로 작동하는지 확인하십시오.
- 원활한 작동을 위해 정기적으로 토크 렌치 헤드에 윤활유를 바르십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 벽걸이 형 와이어 선반
- 광전 센서
- 타이어 척 및 인플레이터
- 팔레트 잭 액세서리
- 튜브 및 코일 청소 장비 액세서리
- 차단밸브
- 아크 용접기 및 플라즈마 커터 소모품 및 액세서리
- 실내 LED 전등
- 도구 보유
- 유압 모터
- BAND-IT 스테인리스 스틸 밴드 및 버클 키트
- GE LIGHTING LED 드라이버, 길이 9-1 / 2 "
- VULCAN HART 스프링
- AME INTERNATIONAL Roloc 그린 지르코니아
- AIRMASTER FAN LE47 시리즈 고정 흡기 루버
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 1 1/16-28 Un
- SPEARS VALVES PVC 회색 일정 40 피팅 티, 소켓 x 소켓 x Fipt
- MAGLINER 볼트
- KERN AND SOHN CB Q1 시리즈 벤딩 빔 로드셀
- SMC VALVES 가이드 실린더