그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 토크 렌치 헤드 |
드라이브 크기 | J (27/64 인치) |
헤드 유형 | 개방형 |
자재 | 강철 |
최대. 토크 | 60 피트-파운드 |
전체 길이 | 5.625 " |
크기 | 15 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 1.5 |
선박 길이 (cm) | 8.5 |
선박 폭 (cm) | 4.5 |
HS 코드 | 8204110060 |
원산지 | US |
모델 | 드라이브 크기 | 최대. 토크 | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TCQJO22A | J (27/64 인치) | 60 피트-파운드 | 3.875 " | 11 / 16 " | ₩ 210,175 | |
TCQJO40A | J (27/64 인치) | 60 피트-파운드 | 5.75 " | 1.25 " | ₩ 282,275 | |
TCQJO26A | J (27/64 인치) | 60 피트-파운드 | 4" | 13 / 16 " | ₩ 210,962 | |
TCQJOM13A | J (27/64 인치) | 41 피트-파운드 | 3 3 / 32 " | 13 | ₩ 165,725 | |
TCQJOM16A | J (27/64 인치) | 60 피트-파운드 | 3 27 / 32 " | 16mm | ₩ 202,090 | |
TCQJOM19A | J (27/64 인치) | 60 피트-파운드 | 3 15 / 16 " | 19mm | ₩ 212,922 | |
TCQJO20A | J (27/64 인치) | 60 피트-파운드 | 5 13 / 32 " | 5 / 8 " | ₩ 190,750 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.