GE LIGHTING LED 드라이버, 길이 9-1/2"
필터
안정기 유형 : 디밍 없음
스타일 | 모델 | Output Voltage | 주변 온도. 범위 | 높이 | 역률 | 폭 | 입력 전원 | 입력 전압 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GE080 / MV / D24T1-A | 23 VDC | -40도 ~ 85도 C | 1 13 / 64 " | - | 1 45 / 64 " | - | 23에서 25.5 VAC로 | LED 드라이버 | - | RFQ
|
B | LED21T8 / DR / D / 2L | 27 ~ 33VDC | -4도 ~ 104도 F | 1" | 0.9 | 1 19 / 64 " | 21 | 120에서 277 VAC로 | 조광 가능 LED 드라이버 | ₩ 22,627 | |
C | LED9T8 / DR / 2L | 29 VDC | -4도 ~ 104도 F | 1" | 0.9 | 1 19 / 64 " | 18 | 120에서 277 VAC로 | LED 드라이버 | ₩ 6,107 | |
D | LED25T8 / DR / 2L | 29 VDC | - | 1.187 " | 0.90 | 1 27 / 32 " | 50 | 120에서 277 VAC로 | LED 드라이버 | ₩ 18,077 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- DC 전원 공급 장치 액세서리
- 터너
- 재활용 카트
- 벽걸이 형 와이어 선반
- 파이프 추출기
- 클램프
- 푸시 버튼
- 전기 히터 및 액세서리
- 환풍
- 라미네이팅 및 바인딩 장비
- TRIPP LITE 대기 UPS
- TY-RAP XNUMX홀 러그 압축 커넥터
- VULCAN HART 와이어 하니스 어셈블리
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 5/16-24 Unf Lh
- SPEARS VALVES EPDM 틈막이, Fipt를 가진 PVC 각자 맞추는 탱크 접합기
- EATON FWC 시리즈 전체 배선용 회로 차단기, F 프레임
- HANDLE-IT 더블 하이 가드 레일에 추가
- NORGREN 타이로드
- DBI-SALA 텅 버클 포지셔닝 벨트(힙 패드 포함)
- BROWNING GW 시리즈 단일 감소 웜 감속기, 20 크기