그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | LED 드라이버 |
안정기 유형 | 디밍 없음 |
높이 | 1.187 " |
현재 입력 | 0.2 ~ 0.5 AAC |
입력 전원 | 50 |
입력 전압 | 120에서 277 VAC로 |
길이 | 10 " |
출력 전류 | ADC 0.72 개 |
Output Voltage | 29 VDC |
역률 | 0.90 |
전원 출력 | 72W |
폭 | 1 27 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 23.88 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | Output Voltage | 주변 온도. 범위 | 높이 | 역률 | 폭 | 입력 전원 | 입력 전압 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE080 / MV / D24T1-A | 23 VDC | -40도 ~ 85도 C | 1 13 / 64 " | - | 1 45 / 64 " | - | 23에서 25.5 VAC로 | LED 드라이버 | - | RFQ
| |
LED21T8 / DR / D / 2L | 27 ~ 33VDC | -4도 ~ 104도 F | 1" | 0.9 | 1 19 / 64 " | 21 | 120에서 277 VAC로 | 조광 가능 LED 드라이버 | ₩ 22,627 | ||
LED9T8 / DR / 2L | 29 VDC | -4도 ~ 104도 F | 1" | 0.9 | 1 19 / 64 " | 18 | 120에서 277 VAC로 | LED 드라이버 | ₩ 6,107 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.