항목 | LED 드라이버 |
주변 온도. 범위 | -40도 ~ 85도 C |
높이 | 1 13 / 64 " |
현재 입력 | 0.85AAC |
입력 전압 | 23에서 25.5 VAC로 |
길이 | 9.5 " |
출력 전류 | ADC 3.3 개 |
Output Voltage | 23 VDC |
전원 출력 | 80W |
폭 | 1 45 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.73 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 8504409520 |
프로덕트 | 모델 | Output Voltage | 주변 온도. 범위 | 높이 | 역률 | 폭 | 입력 전원 | 입력 전압 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED21T8 / DR / D / 2L | 27 ~ 33VDC | -4도 ~ 104도 F | 1" | 0.9 | 1 19 / 64 " | 21 | 120에서 277 VAC로 | 조광 가능 LED 드라이버 | ₩ 22,627 | ||
LED9T8 / DR / 2L | 29 VDC | -4도 ~ 104도 F | 1" | 0.9 | 1 19 / 64 " | 18 | 120에서 277 VAC로 | LED 드라이버 | ₩ 6,107 | ||
LED25T8 / DR / 2L | 29 VDC | - | 1.187 " | 0.90 | 1 27 / 32 " | 50 | 120에서 277 VAC로 | LED 드라이버 | ₩ 18,077 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.