DAYTON 네스팅 상품 플랫폼 트럭
Dayton 네스팅 플랫폼 트럭은 공장, 창고, 하역장, 재고 있음 및 우편실에서 부피가 큰 자재를 트럭에 싣고 내리는 데 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 데크 길이 | 데크 폭 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2TUK4 | 48 " | 24 " | 51.25 " | 28.875 " | ₩ 638,522 | |
A | 2TUK5 | 54 " | 27 " | 57.25 " | 31.875 " | ₩ 791,297 | |
A | 2TUK6 | 60 " | 30 " | 63.25 " | 34.875 " | ₩ 951,212 |
네스팅 상품 플랫폼 트럭
Dayton 네스팅 상품 플랫폼 트럭은 공장, 창고, 하역장, 재고 있음 및 우편실에서 사용됩니다. 이 트럭은 트럭을 보관하고 보관 공간을 절약할 수 있는 힌지 강철 플랫폼과 긁힘 및 녹 방지를 위한 분말 코팅 마감 처리가 특징입니다. 진동 흡수 및 바닥 보호를 위해 성형식 고무 캐스터와 통합되어 있으며 데크 길이는 48, 54 및 60인치로 제공됩니다.
특징
- Dayton 네스팅 상품 플랫폼 트럭은 진동 흡수 및 바닥 보호를 위해 회전 및 고정식(각각 2개) 고무 바퀴와 통합되어 있습니다.
- 바퀴에는 빠른 제거 및 설치가 가능한 캐스터 패드가 있습니다.
- 이 장치는 보관 공간을 보관 및 절약할 수 있는 트럭용 경첩식 강철 플랫폼과 긁힘 및 녹에 대한 내성을 위한 분말 코팅 마감이 특징입니다.
- 이 트럭에는 여러 대의 트럭을 함께 밀고 공간을 절약할 수 있는 테이퍼 및 경사 데크가 있습니다.
호환 액세서리
- 데이턴 MH2TUK404G 캐스터 볼트: 이 장치에는 조립되지 않은 트럭의 그립 핏 설치를 허용하는 잠금 핀이 함께 제공됩니다.
- 데이턴 MH2TUK406G 나일론 롤러 키트: 이 나사산 도구는 조립 과정에서 트럭과 함께 사용됩니다.
- 데이턴 MH2TUK405G 스프링스: 브랜드의 네스팅 플랫폼 트럭에 맞습니다.
자주 묻는 질문
Dayton 네스팅 상품 플랫폼 트럭은 어떻게 조립됩니까?
- 플랫폼 트럭의 좁은 쪽에 고정형 캐스터를 설치하고 넓은 쪽에 회전형 캐스터를 설치합니다.
- 각 캐스터를 브래킷에 놓고 구멍을 통해 긴 샤프트를 삽입하여 잠금 핀으로 고정합니다.
- 플랫폼에 있는 두 개의 고리를 프레임의 좁은 끝에 있는 둥근 막대에 고정하여 플랫폼을 프레임에 부착합니다.
- 프레임의 넓은 끝 부분 근처에 플랫폼을 들어 올리고 스프링을 고정 구멍에 놓습니다.
- 스프링이 상부 및 하부 고정 구멍 안에 있는지 확인한 다음 플랫폼을 스프링 위로 내립니다.
- 프레임의 핸들 소켓 하단에 있는 구멍을 통해 핸들의 나사산 끝을 삽입합니다.
- 과도하게 조이지 않고 나사산 끝에 잠금 너트를 설치하여 이 핸들을 고정합니다.
Dayton 네스팅 플랫폼 트럭의 어떤 부분에 검사 및 유지보수가 필요합니까?
- 볼트와 너트의 조임 상태는 6개월마다 점검해야 합니다.
- 캐스터에 다용도 리튬 그리스를 정기적으로 윤활하십시오.
- 필요에 따라 마모된 부품을 교체하십시오.
이 플랫폼 트럭의 적재 용량은 얼마입니까?
최대 1500lb의 하중을 처리할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 부품 와셔 액세서리
- 임팩트 비트 세트
- 튜빙 랙
- 탭 어댑터
- 필러 게이지 세트
- 잠금장치
- 가스히터 관련
- 유압 공구
- 솔레노이드
- 스트레이너
- CHAINFLEX 트레이 케이블, 최대 14A
- CALDWELL 조정 가능한 스프레더 빔
- VULCAN HART 버너 파일럿 지원
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI PIP 조립 피팅 60 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 개스킷
- SPEARS VALVES CPVC 트루 유니온 볼 밸브 일반 스타일, 플랜지 끝단, FKM
- Cementex USA 필립스 팁 나사 드라이버 비트 소켓, 3/8인치 스퀘어 드라이브
- MARTIN SPROCKET 1610 테이퍼 부싱
- MAGLINER 수직 기둥
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 벽판
- WEG T-프레임 NEMA 모터에 권장되는 최대 커패시터 정격