WEG는 T-프레임 NEMA 모터에 대해 최대 커패시터 정격을 제안했습니다.
필터
깊이 4.8 " ,Hz: 60 , NEMA 인클로저 유형: 4 , 단계: 3 , 온도. 범위: -25도 ~ 55도 C , 터미널: 보물상자 , 전압: 480 VAC , 너비: 11.8 "
스타일 | 모델 | 높이 | 보호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | BCWTD500V53E4-N | 23.6 " | 없음 | ₩ 2,582,685 | |
B | BCWTD200V53E4-F | 23.7 " | 융합 된 | ₩ 2,321,917 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스레드 생크 드릴 비트
- LED Troffer 고정 장치 개장 키트
- 아크 플래시 후드
- 울타리 레일
- 실린더 몰드 액세서리
- 에어 컨디셔너
- 사무용 가구
- 납땜
- 달아서 달아서 장비
- 재활용 장비
- SNAP-TITE 커플러, 316 SS, 1-1 / 4 "~ 11-1 / 2"
- ALLEGRO SAFETY 덕트 대 덕트 커넥터
- OSBORN 페인트 브러시 와니스
- PASS AND SEYMOUR Trademaster 시리즈 전원 콘센트 스무스 월 플레이트
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL HEPA 여과 진공
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF 스윙 조인트, Mipt 입구 x Mipt 출구
- KERN AND SOHN ADB-A 시리즈 분석 저울
- WESTWARD 척과 열쇠
- MEMPHIS GLOVE 닌자 BNF 작업 장갑, 18 게이지, 코팅된 손바닥 및 손가락 끝
- ANSELL 11-537 Hyflex 초경량 베임 방지 산업 안전 장갑