SNAP-TITE 커플러, 316 SS, 1-1 / 4 "~ 11-1 / 2"
필터
베어링 재질 : 316 스테인레스 스틸 , 본체 재질: 316 스테인레스 스틸 , 몸 사이즈: 1.25 " , 마치다: 평원 , 길이: 3 35 / 64 " , 잠금 장치: 공 , 작동 온도. 범위: -40도 ~ 200도 F , 인감 재질: 좋은 , 씰 유형: 부나 N , 실 크기: 1-1/4"-11-1/2 , 밸브 디자인: 아가
스타일 | 모델 | 연결 유형 | 유량 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SPHC20-20F | FNPT | 25gpm | 3000의 PSI | ₩ 622,720 | |
A | SVHC20-20F | NPT | 55gpm | 1500의 PSI | ₩ 1,202,320 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- PAPR 액세서리
- 분말 벌크 레벨 제어
- A / C 도관 키트
- 수직 펌프 모터
- 스테인레스 스틸 천공 시트
- 업장가구
- 일회용 내화성작업복
- 스위치
- 가방 및 가방 액세서리
- 공기압 시스템 구성품
- VON DUPRIN 표면 수직 막대, 어두운 청동
- NIBCO 유니온 엘보, 90도
- KIPP M4 나사산 크기 버섯 손잡이
- OSG 오른손 카바이드 Bur, 둥근 코 모양
- BRADY 1560 시리즈, 번호 라벨
- FUNNEL KING 계량 용기
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 리턴 라인 필터, 와이어 메쉬, 20 마이크론, Viton 씰
- HOFFMAN Proline G2 시리즈 드립 실드
- HOFFMAN T 시리즈 T50 중형 실외 인클로저 에어컨
- EATON Easy 시리즈 프로그래밍 가능 릴레이 케이블