라이트 그립 2.0
이 도구는 패스너 손상을 줄이면서 더 많은 토크를 제공합니다. 일관된 품질과 공차를 위해 정밀하게 브로칭됩니다. 프리미엄 Wright 합금강을 추가하여 강도를 높였습니다. 추가 그립을 위해 돌출부는 각 패스너 크기에 최적화되어 있습니다.
Wright Tool은 석유 및 가스, 건설, 전력 및 광업 산업에 수공구를 제공하고 있습니다. 본사는 미국 오하이오에 있습니다. 상세 보기
다양한 크기의 패스너를 잡을 수 있도록 턱을 고정시키는 장력 스프링이 내장 된 합금강 렌치와 벽에 쉽게 보관할 수있는 행 구멍으로 구성된 18 개 및 30 개 조정 가능한 렌치 세트. XNUMX 피스 조절 가능한 후크 스패너 렌치 세트도 사용 가능
베어링, 칼라 및 잠금 너트의 측면 슬롯 너트를 조이는 데 이상적인 단조 합금강 조정 가능한 후크 스패너 렌치 페이스 및 핀 스패너 렌치, 건설 렌치도 사용 가능
12 점 및 6 점 볼트에 쉽게 맞출 수있는 12 점 이중 박스 엔드 렌치로 구성됩니다. 높은 토크와 강도를위한 합금강 구조가 특징이며 5 개, 7 개 및 15 개 변형으로 제공됩니다.
특허받은 Wright 드라이브 및 그립을 갖춘 스트라이크 프리 레버리지 렌치 슬러 깅 렌치 및 치터 바를 사용할 수없는 응용 분야에 이상적
금속 굽힘 및 성형, 리벳 세팅 및 콜드 치즐 구동에 적합한 전문가 급 볼핀 해머. 평평한 끝과 둥근 돔 끝이있는 단조 금속 헤드와 목재 / 유리 섬유 손잡이가 특징입니다.
16 온스 단조 강철 클로 해머는 납작한 머리와 못을 두드리고 빼내기위한 클로가 특징입니다. 리핑 해머 (20 온스)도 사용 가능
금속 리벳, 브래킷, 나사, 볼트 및 못을 쉽게 절단할 수 있는 미국산 열간 단조강 콜드 끌. 케이프, 하프 라운드, 핸드 가드 및 벽돌 끌도 사용 가능
Wright 도구 카탈로그는 렌치, 해머, C-클램프, 끌, 필러 게이지, 쇠톱날, 임팩트 소켓 세트, 너트 드라이버 세트, 플라이어, 소켓 어댑터, 육각 및 Torx 키 세트 및 소켓 익스텐션으로 구성됩니다. Wright Tool의 16온스 클로 해머는 무거운 두드리기용 단조강으로 만들어졌으며 피로 없는 작동을 위해 유리 섬유 손잡이가 있습니다. 이 회사는 또한 박스 엔드, 조절식, 크로우풋, 다이얼 토크 및 플레어 너트 렌치도 판매합니다.
Wright Tool 부품 번호는 다양한 Klein Tools, Proto, Knipex, Westward & Lisle 제품에 대한 상호 참조입니다. 따라서 더 이상 사용되지 않거나 재고 있음가 없는 Wright 도구 항목을 찾고 있다면 동등한 항목을 사용할 수 있습니다.
이 Wright 제품은 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 따라서 여러 조각으로 구성된 팩으로 배송됩니다. 이 도구는 항공 화물이 아닌 택배 발송에 적합합니다.
이 도구는 패스너 손상을 줄이면서 더 많은 토크를 제공합니다. 일관된 품질과 공차를 위해 정밀하게 브로칭됩니다. 프리미엄 Wright 합금강을 추가하여 강도를 높였습니다. 추가 그립을 위해 돌출부는 각 패스너 크기에 최적화되어 있습니다.
그들은 응력을 넓은 접촉 영역에 걸쳐 모서리에서 멀리 분산시켜 패스너의 라운딩 및 왜곡을 감소시키면서 패스너 토크 부하를 개선합니다. 그 결과 강도와 토크가 증가합니다. 그들은 크기가 작은 패스너와 이전에 둥근 모서리에 더 나은 그립을 제공합니다.
열린 턱을 너트 위로 밀어 넣고 고정합니다. 너트 주위에 단단히 고정되도록 나사 메커니즘을 돌립니다. 조이려면 렌치를 시계 방향으로 돌리고 풀려면 시계 반대 방향으로 돌리십시오. 너트가 제거될 만큼 충분히 조이거나 느슨해질 때까지 계속 돌리십시오.